DAYTON Yedek TiO2 ve Karbon Filtreleri
stil | Model | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HPE3 | 10.5 " | 4-5/8x1/2x10-1/2 | 4.625 " | 1 / 2 " | €36.67 | |
B | 2HPC9 | 16.875 " | 7/8x5-1/4x16-7/8 | 7 / 8 " | 5.25 " | €72.00 | |
C | 2HPB6 | 17.875 " | 7/8x13-7/16x17-7/8 | 7 / 8 " | 13.437 " | €147.70 |
Yedek TiO2 ve Karbon Filtreler
Dayton TiO2 ve karbon filtreler, temiz ve taze iç mekan havası sağlamak için partikül maddeyi çekmek ve ortamdaki kokuyu gidermek için idealdir. UL listesindeki bu filtreler bir çerçeveye (dahildir) takılır ve nefes alma sorunları olan kişiler için güvenli bir ortam sağlar. Dayton hava temizleyicileri (2HPB2, 2HPE1 ve 2HPC4) ile kullanım için uyumlu bu yedek filtre dizisinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Önlükler
- Hidrolik Rezervuar Emme Süzgeçleri
- Zemin Çubukları
- Havayolu Soğutma Sistemleri
- Fiş Mastarları
- Yağmur su sistemi
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- donanım
- Montajlar ve Titreşim Kontrolü
- MI-T-M Sıcak Su Basınçlı Yıkama Makinesi, Elektrikli
- TYDENBROOKS Kablo Contası
- MITUTOYO Kenar Bulucu İkili
- JOHNSON CONTROLS Montaj Setleri
- VULCAN HART Baskı Pulu
- KLEIN TOOLS Aşırı Eldiven
- PASS AND SEYMOUR Adorne Serisi Basmalı Anahtarlar
- APOLLO VALVES 77F-200 Serisi Tam Bağlantı Noktalı Lehim Uçlu Pirinç Küresel Vanalar
- ZEP Zemin Yıkayıcı/Parlatıcılar
- SALSBURY INDUSTRIES Veri Dağıtım Kutuları