DAYTON Soket Montajlı Çok Fonksiyonlu Zaman Geciktirme Röleleri, 11 Pin Soketler İçin, 10A
stil | Model | Bobin Voltları | Maks. Alan sayısı Zaman ayarı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5DRA2 | 12 VDC | 999 saat. | €222.76 | |
A | 5DRA3 | 24V AC / DC | 999 saat. | €222.76 | |
B | 6A855 | 120VAC/DC | 999 saat. | €222.76 | |
A | 5DRA1 | 240 VAC | 999 saat. | €222.76 |
Soket Montajlı Çok Fonksiyonlu Zaman Geciktirme Röleleri, 11 Pin Soketler İçin, 10A
Dayton çok işlevli zaman geciktirme röleleri, bir cihazdaki kontakların belirli bir zamanda açılmasını veya kapanmasını kontrol eder. İlk kapama, ilk açma, interval açma, kapama/gecikme gecikmesi, tek atış, tek atış düşen kenar, tetikleme gecikmesi ve watchdog fonksiyonlarını tek bir ünitede sağlarlar. Bu röleler, 50 ms ile 999 saat arasında bir zaman gecikmesi sunar ve yerleşik bir işlevi seçmek ve zaman gecikmesini ayarlamak için bir basmalı düğme çarkına sahiptir. Mod ve zamanlama gecikmesini görüntülemek için bir analog metre ve zamanlama modu ve zaman aşımı durumunu göstermek için bir LED ile donatılmıştır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çoklu Gaz Dedektörleri
- Damla Bezler
- koliwasa
- Karbon Çelik Izgara
- Mağaza Mobilyaları
- Kaynak Malzemeleri
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- LUMAPRO Minyatür LED Ampul, T2, 24V
- DAYTON Soğutucu Filtreleri
- ATP Poli Hortum Bobini 3/8 İnç
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Backhead Yay
- KANT-TWIST Kaynaklı Zemin Kelepçeleri
- USA SEALING Neopren Flanş Contası, 6-1/8 İnç Dış Çap
- SHUR-LINE Ekonomik Fırçalar
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC Aşındırıcı Atık Drenajı P303 1/4 Alçak Topuk Girişli Bükülmüş Dirsek, Tümü Göbek
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Endüstriyel Bacalı/Bleach Küresel Vanalar, Flanşlı Uçlar, EPDM
- KERN AND SOHN 312 Serisi Ağırlık Setleri