DAYTON Kule Işık Sireni Katmanları
stil | Model | NEMA Değerlendirmesi | PUAN | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30XT47 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X | IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X | 110 | €59.94 | |
A | 30XT46 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 24VAC/DC | €59.40 |
Kule Işık Sireni Katmanları
Dayton Tower hafif siren katmanları, kule ışık düzenekleri etrafında dikkat çekmek için yüksek bir ses yayar. Fabrika zeminlerinde hem sürekli hem de darbeli çalışma modlarını destekleyen ve dikkat çeken bir acil durum zili işlevi görmek için idealdirler. Bu katmanlar, güvenli bir muhafaza için NEMA 1, 2, 3, 3R, 4 ve 4X dereceli polikarbonat muhafazaya sahiptir ve Dayton 30XT48, 30XT49, 30XT50, 30XT51 ve 30XT52 montaj ve tabanlarıyla birlikte kullanılır. 24VAC/DC ve 110VAC sondaj katmanları arasında seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Genel Tornalama Aletleri
- Membran Filtreler
- Eyer Delikleri
- Emme Flanşları
- Kauçuk Kenar
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Nakliye malzemeleri
- Güç Makasları
- Karbon çelik
- PROTO Darbeli Soket, 1-1 / 2 "Sürücü Boyutu
- AMPCO METAL 3/4 "Sürücü SAE Derin Kuyu Soketi
- FOL-DA-TANK Dekontaminasyon Havuz Gömlekleri
- HOFFMAN Conta Takımları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/2-20 Un
- ANVIL Dövülebilir Demir Tek Delik Kelepçeler
- SPEARS VALVES PVC Gri Program 80 Kelepçeli Sele, SR Dişli, Çift Çıkışlı, FKM O-Ring
- MARTIN SPROCKET 1 İnç Tahrik 6 Noktalı Derin Darbeli Soketler
- PROTO Hassas Çapraz Kesiciler
- GROVE GEAR GR Serisi, FMQ-RR Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri