Dayton 30xt47 | Buzzer Ünitesi Siyah 50mm 110v | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30XT47 Buzzer Ünitesi Siyah 50mm 110V | AF9ZUE

DAYTON 30XT47 Buzzer Ünitesi Siyah 50mm 110V

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF9ZUE Modeli: 30XT47
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
€59.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buzzer Ünitesi
RenkSiyah
Mevcut Çizim0.012 - 0.020A
Çap50mm
Yükseklik2 47 / 64 "
Gövde Malzemesipolikarbonat
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Çalışma Sıcaklığı.-30 Derece ila 60 Derece C
PUANIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Ses seviyesi75 ila 85 dB
UPC190735248850
Gerilim110
Watt0.6

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)5.59
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8531800040

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNEMA DeğerlendirmesiPUANGerilimÜcret
DAYTON 30XT46 Buzzer Ünitesi Siyah 50mm 24VAC / DC | AF9ZUD 30XT461, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324VAC/DC€59.40

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30XT47 Buzzer Ünitesi Siyah 50mm 110V
€59.94 / Adet