DAYTON Düz Taşıma Zincirleri, Sınıf 70
stil | Model | Bitiş | + | uzunluk | Malzeme | Ticaret boyutu | Çalışma yükü sınırı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34RZ81 | Altın Kromat | zincir | 200ft. | 20Mn2 Çelik | 3 / 8 " | 6600 lb | €1,087.64 | |
A | 34RZ83 | Altın Kromat | zincir | 37ft. | 20Mn2 Çelik | 1 / 2 " | 11,300 lb | €404.22 | |
A | 34RZ84 | Altın Kromat | zincir | 100ft. | 20Mn2 Çelik | 1 / 2 " | 11,300 lb | €962.21 | |
A | 34RZ75 | Altın Kromat | zincir | 20ft. | 20Mn2 Çelik | 1 / 4 " | 3150 lb | €74.73 | |
A | 34RZ82 | Altın Kromat | zincir | 400ft. | 20Mn2 Çelik | 3 / 8 " | 6600 lb | €2,175.21 | |
B | 1DJR9 | Sarı Çinko Dikromat | Taşıma Zinciri | 20ft. | Yüksek Mukavemetli Karbon Çelik | 5 / 16 " | 4700 lb | €111.20 | |
B | 1DJT2 | Sarı Çinko Dikromat | Taşıma Zinciri | 20ft. | Yüksek Mukavemetli Karbon Çelik | 3 / 8 " | 6600 lb | €151.96 | |
B | 1DJT1 | Sarı Çinko Dikromat | Taşıma Zinciri | 90ft. | 20Mn2 Çelik | 5 / 16 " | 4700 lb | €391.01 | |
B | 1DJT3 | Sarı Çinko Dikromat | Taşıma Zinciri | 60ft. | Yüksek Mukavemetli Karbon Çelik | 3 / 8 " | 6600 lb | €411.15 | |
B | 1DJT4 | Sarı Çinko Dikromat | Taşıma Zinciri | 20ft. | Yüksek Mukavemetli Karbon Çelik | 1 / 2 " | 11,300 lb | €208.07 | |
B | 1DJT5 | Sarı Çinko Dikromat | Taşıma Zinciri | 50ft. | Yüksek Mukavemetli Karbon Çelik | 1 / 2 " | 11,300 lb | €415.62 |
Düz Taşıma Zincirleri, Derece 70
Dayton taşıma zincirleri, endüstriyel ve ticari uygulamalarda yüklerin emniyete alınması ve taşınması için tasarlanmıştır. Bu ısıl işlem görmüş karbon çeliği veya 20Mn2 alaşımlı çelik zincirler mükemmel sertlik, dayanıklılık ve uzun yorulma ömrü sağlar. Korozyon direnci için altın kromat veya sarı çinko dikromat kaplama ile gelirler ve maksimum 11300 lb yük kapasitesine dayanma kabiliyetine sahiptirler. 20 ila 400 fit arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu taşıma zincirlerinin geniş bir yelpazesini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ekstra Uzun Matkap Uçları
- Tel Arabalar
- Kıvılcıma Dayanıklı Körükler
- Motor Montaj Adaptörleri
- Hava Kompresörü Sistem Kontrolörü
- Havalandırma
- Sapan
- Basma Düğmeleri
- Sigortalar
- Kuyu Pompaları
- OTC TOOLS Kızılötesi Termometre
- WERA TOOLS Torq Set Tornavida Güç Bit
- WHEATON Kriyojenik Cam Şişeler
- PRECISION BRAND Arbor Shim 0.0200 Kimliği
- SIMPSON ELECTRIC Dijital Panel Metre Ac Voltajı
- MILWAUKEE Manyetik Somun Sürücü Seti
- FOL-DA-TANK Drenaj Kapakları
- THOMAS & BETTS Elektrik Boru Ek Parçaları
- EATON T Sınıfı Sigorta Klipsi Dönüşüm Kitleri