PRECISION MARKA Arbor Şim 0.0200 Id
stil | Model | Dia İçinde. | Dia İçinde. Hata payı | Malzeme | Dış Çap. | Dia dışında. Hata payı | Rockwell Sertliği | Gerilme direnci | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25113 | 0.375 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €13.02 | |
A | 25133 | 0.500 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €11.76 | |
A | 25153 | 0.625 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €14.99 | |
A | 25173 | 0.750 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €16.84 | |
A | 25193 | 0.875 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €21.58 | |
B | 44781 | 1.000 " | +0.015 " | PVC | 1.5 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €37.51 | |
A | 25253 | 1.25 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €22.63 | |
B | 44809 | 1.25 " | +0.015 " | PVC | 1.75 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €36.16 | |
B | 44851 | 1.75 " | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €42.25 | |
A | 25313 | 1.75 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €35.98 | |
C | 44795 | 1.125 " | +0.015 " | PVC | 1.625 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €36.74 | |
A | 25233 | 1.125 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €22.68 | |
A | 25273 | 1.375 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €22.65 | |
B | 44823 | 1.375 " | +0.015 " | PVC | 1.875 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €41.36 | |
A | 25453 | 1.500 " | +0.011 " | Düşük Karbonlu Çelik | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 psi | €26.11 | |
B | 44837 | 1.500 " | +0.015 " | PVC | 2.125 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €41.28 | |
C | 44865 | 2" | +0.015 " | PVC | 2.75 " | +/- 0.005 " | Oylanmamış | 6600 psi | €42.25 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- anahtar Aksesuarlar
- Sürgüler
- Tehlikeli Konum Muhafazaları
- Kombine Lamba Modülleri ve Kontak Blokları
- Dalgıç Pompa Kablosu
- vidalar
- Koruma Güz
- Elektrikli El Aletleri
- Süzme
- Kaynak Fırınları ve Aksesuarları
- PERMAKLEEN Antimikrobiyal Standart Örtülü Su Geçirmez Kilitleme Tapaları
- USA SEALING Kelebek Vana, 1-1 / 2 İnç 304 Paslanmaz Çelik
- ANVIL Salıncak Çek Valfler
- PASS AND SEYMOUR Dekoratör Tarzı Termoset Duvar Tabakları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/2-16 Un
- ANVIL Kısa Yapısal Kaynaklı Pabuçlar
- ANVIL Standart Tap Bull Fişler
- WESTWARD Yaylı Pim, 5x22.5s
- CONDOR Örgü Eldiven, Tam Parmak, Kaplamasız, Pamuklu, 7 Kalibre
- WINSMITH SE Encore Serisi, E30 Boyutlu, MDVD Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler