DAYTON Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 54 İnç Kanat Çapı
stil | Model | Maks. Alan sayısı BHP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Muhafazası | Motor gücü | Motor Tipi | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AU04 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 5 | Tehlikeli Yer, 3 Aşamalı | 32 | 230/460 | €8,888.99 | |
A | 7AU03 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | Tamamen kapalı | 5 | 3 Fazlı | 32 | 208-230 / 460 | €7,822.70 | |
A | 7AU06 | 7.153 | 39,805 | 38,383 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 7.5 | Tehlikeli Yer, 3 Aşamalı | 42 | 230/460 | €9,621.14 | |
A | 7AU05 | 7.153 | 39,805 | 38,383 | Tamamen kapalı | 7.5 | 3 Fazlı | 42 | 208-230 / 460 | €8,144.71 | |
A | 7AV00 | 9.745 | 43,815 | 42,523 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 10 | Tehlikeli Yer, 3 Aşamalı | 48 | 230/460 | €10,669.82 | |
A | 7AU07 | 9.745 | 43,815 | 42,523 | Tamamen kapalı | 10 | 3 Fazlı | 48 | 208-230 / 460 | €8,955.67 |
Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 54 İnç Kanat Çapı
Dayton kayış tahrikli boru eksenel fanlar, boya püskürtme kabinleri, temizleme tankları ve karıştırma odalarındaki koku, nem ve dumanları havalandırmanın içinden dışarıya çekmek için dikey veya yatay olarak monte edilir. Bu tüp eksenel fanlar, fanın verimliliğini artırmak için mahfaza ile kanat arasında yalnızca küçük bir boşluk bulunan silindirik tüp benzeri bir yapı içinde yer alan disk tipi bir çark veya pervaneye sahiptir. Fırınlanmış emaye boyalı çelik gövde ve pervanelere ve paslanmaya karşı koruma ve yapısal dayanıklılık için tamamen kapalı motor muhafazalarına sahiptirler. Kayış tahrikli fanlar, motor fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, rpm hızları açısından daha fazla esneklik sunar. Belirli modeller, tehlikeli konumlarda çalışmak için tamamen kapalı, havalandırmasız / fan soğutmalı motor muhafazaları ile birlikte gelir. 6 ile 590 dev/dak arasında değişen fan hızlarında sunulan bu 743 kanatlı borulu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Uzun Burun ve İğne Burun Pensesi
- Radyal Kanatlı Üfleyici, Doğrudan Tahrik
- Boya Mikserleri
- Eyer Kelepçeleri
- Hazne Altlıkları
- Aşındırıcı tekerlekler
- Anahtarlar
- Ark Flaş Koruması
- Çatı Vantilatörleri
- Çapalar
- GEORG FISCHER Tee Azaltma
- WEILER 1"x1" Kaplamalı, Alüminyum Oksit, Flap Wheel
- SMC VALVES Erkek Branşman Tee, Paslanmaz Çelik
- COXREELS SS Serisi Yaylı Hortum Makaraları
- ZSI-FOSTER Beta Standardı, Grupları Yığınlama
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Kilitli Depolama Dolabı Çekmeceleri İçin Bölücüler
- VERMONT GAGE Car Zz Go Ters Çevrilebilir Montajlar, Yeşil
- VERMONT GAGE Düz Halka Mastar Tutucular, İnç
- SK PROFESSIONAL TOOLS Cırcırlı Anahtar Setleri
- HUMBOLDT Asfalt Çözücü Geri Dönüştürücüler