DAYTON Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 60 İnç Kanat Çapı
stil | Model | Maks. Alan sayısı BHP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Muhafazası | Motor gücü | Motor Tipi | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AU09 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 5 | Tehlikeli Yer, 3 Aşamalı | 37 | 230/460 | €13,449.04 | |
A | 7AU08 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | Tamamen kapalı | 5 | 3 Fazlı | 37 | 208-230 / 460 | €12,382.76 | |
A | 7AU11 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | Tamamen Kapalı Havalandırmasız | 7.5 | Tehlikeli Yer, 3 Aşamalı | 48 | 230/460 | €14,131.61 | |
A | 7AU10 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | Tamamen kapalı | 7.5 | 3 Fazlı | 48 | 208-230 / 460 | €12,655.18 | |
A | 7AU12 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | Tamamen kapalı | 10 | 3 Fazlı | 60 | 208-230 / 460 | €13,511.09 | |
A | 7AV01 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 10 | Tehlikeli Yer, 3 Aşamalı | 60 | 230/460 | €15,225.24 |
Kayış Tahrikli Boru Eksenel Fanlar, 60 İnç Kanat Çapı
Dayton kayış tahrikli boru eksenel fanlar, boya püskürtme kabinleri, temizleme tankları ve karıştırma odalarındaki koku, nem ve dumanları havalandırmanın içinden dışarıya çekmek için dikey veya yatay olarak monte edilir. Bu tüp eksenel fanlar, fan verimliliğini artırmak için gövde ile kanat arasında yalnızca küçük bir boşluk bulunan silindirik tüp benzeri bir yapı içinde yer alan disk tipi bir çark veya pervaneye sahiptir. Paslanmaya karşı koruma ve yapısal dayanıklılık için fırınlanmış emaye boyalı çelik gövdeye, tamamen kapalı motor muhafazalarına ve alüminyum pervanelere sahiptirler. Kayış tahrikli fanlar, motor fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığından, rpm hızları açısından daha fazla esneklik sunar. Belirli modellerde, tehlikeli konumlarda çalışmak için tamamen kapalı, havalandırmasız / fan soğutmalı motor muhafazaları bulunur. 6 ile 493 dev/dak arasında değişen fan hızlarında sunulan bu 622 kanatlı borulu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Drenaj Süzgeçleri
- Su Temini Durur
- Aydınlatma Kontrol Sistemi Sensörleri
- Boru Rafları
- Kablosuz Hareket Sensörleri
- Pompa Kontrolleri
- laboratuvar Ekipmanları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Fişler ve Prizler
- PROTO Flex Soket Uzantısı
- WESTWARD Gres Bağlantısı ve Kurulum Araç Seti
- INTERMATIC SPST Zaman Anahtarı
- DORIAN Sıkıcı Bar Sağ el
- FLEXCO INC Templet Bağlama Aracı
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 4-48 Unf Lh
- ACORN ENGINEERING Hava Akış Kontrol Valfleri
- FEIN POWER TOOLS Penslere dokunarak
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, Dişli Tabanlı Yastık Bloğu, Bilyalı Rulmanlar
- BROWNING 5V Kayışlar İçin QD Kasnaklar, 6 Yivli