DAYTON Eksenel Fan Kanat Profilleri
stil | Model | derinlik | Boyut A | Boyut B | Boyut C | Boyut D | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6TFE1 | 6.5 " | 27 " | 13.5 " | 24-5 / 16 " | 6-15 / 32 " | 27 " | 27 " | €1,654.31 | |
A | 6TFE2 | 8-11 / 16 " | 33.625 " | 16-13 / 16 " | 30.5 " | 8-21 / 32 " | 33.625 " | 33.625 " | €1,873.37 | |
A | 6TFE3 | 12-31 / 32 " | 51.75 " | 25.875 " | 48.5 " | 12-31 / 32 " | 51.75 " | 51.75 " | €3,464.58 |
Boru Eksenli Fan Kanadı Bölümleri
Dayton borulu aksiyal fan kanatçık bölümleri borulu aksiyal fanların basıncını ve verimini arttırarak düz bir hava akışı sağlar. Bu kanat bölümleri, kolay kurulum için her iki uçta montaj flanşlarına ve önceden delinmiş deliklere sahiptir. Uzun ömür için fırınlanmış emaye kaplamalı dayanıklı çelikten yapılmıştır. 24, 30 ve 48 inç çaplarda mevcut olan bu boru eksenel fan kanadı bölümlerinin geniş bir yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bant Seviye Göstergeleri
- Isıya Dayanıklı Eldivenler
- PA Sistem Aksesuarları
- Havalandırma Vanaları
- Kaldırma Çantası
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Test Pompaları
- Beton ve Asfalt
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Ağır Hizmet Tipi El Feneri Alet Kutusu Kıyafeti
- JOHNSON CONTROLS Çift Basınç Kontrolleri
- BUSSMANN CGL Serisi Özel Sigortalar
- FABORY Flanş Cıvataları
- WOODHEAD 130226 Serisi Baskı Yayı
- SPEARS VALVES CPVC Kelebek Çekvalfler, Flanşlı Uçlar, EPDM
- DAYTON Vakum Aksesuarları
- BRADY Tahliye Tapaları