DAYTON Upblast Vent 24-1/2 İnç
stil | Model | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Gerilimi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A640 | 4073 | 6663 | 6370 | - | 1.04 | 1 | 115 / 208-230 | 1 | €2,480.28 | |
A | 7A710 | 5656 | 7660 | 7400 | 5282 | 1.57 | 1.5 | 208-230 / 460 | 3 | €2,886.40 | |
A | 7A711 | 6683 | 8431 | 8194 | 6375 | 2.10 | 2 | 208-230 / 460 | 3 | €2,887.72 |
Upblast Havalandırma 24-1 / 2 İnç
Dayton upblast vantilatörleri, ticari ve endüstriyel mutfaklardan çıkan ısı ve yağ yüklü atıkların atılması için çatıya monte edilir. Bu üniteler, vantilatör ile montaj yüzeyi arasında pozitif sızdırmaz bir conta oluşturan tamamen sarılmış bir alüminyum rüzgar bandına sahiptir. Ek olarak, bu rüzgar bantları, dahili çelik destek payandaları ile birlikte nakliye ve kurulum ihtiyaçları sırasında büyük sağlamlık ve stabilite sunar. Montaj tabanlarını motordan, tahrik şasisinden ve tekerlek bileşenlerinden izole etmek için bağımsız neopren saplamalara sahiptirler. Bu yukarı püskürtme vantilatörleri, sırasıyla 735 ila 1050 rpm ve 3/2 ila 3 hp arasında değişen hız ve motor seçimlerinde esneklik için kayışlı tahrik mekanizmasına sahiptir. Seçilen modeller, uygulama gereksinimlerine göre vantilatörleri optimize etmek için monte edilmemiş olarak gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raf Aksesuarları
- Araç Flaşörleri ve İşaretleri
- Şişe Krikoları
- Sıvı Sıkı Boru Bağlantı Parçaları
- Kanal Hortumları
- Zincir ve Zincir Aksesuarları
- Sıkma Aletleri
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Parçaları
- BEL-ART - SCIENCEWARE Otoklavlanabilir Torbalar
- KUSHLAN PRODUCTS Güç Beton Şap Bıçakları
- IVES Kapı durdurma
- KETT TOOLS Kolları
- HOFFMAN Proair CR23 Serisi Zorlu Ortam Klimaları
- TRICO Numune Şişeleri
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Air Light II Serisi Işıklar
- VESTIL AF Serisi A Çerçeve Arabalar
- WEG JC-Serisi? Kontak Setleri
- GROVE GEAR EL Serisi, BMQ-D Stili, 826 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler