DAYTON Motorlu ve Tahrikli Upblast Vantilatörleri
stil | Model | CFM @ 0.375-In. SP | montajlı | Montajlı / Montajsız | CFM @ 0.500-In. SP | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A721 | 10,587 | Yok hayır | demonte | 9814 | 8979 | 7809 | - | - | €7,381.38 | |
A | 7A722 | 12,022 | Yok hayır | demonte | 11,359 | 10,647 | 9878 | 8841 | - | €7,405.20 | |
A | 7A723 | 14,306 | Yok hayır | demonte | 13,783 | 13,218 | 12,597 | 11,970 | 11,287 | €7,661.08 | |
A | 7A724 | 17,504 | Yok hayır | demonte | 17,115 | 16,711 | 16,236 | 15,762 | 15,243 | €7,852.57 | |
A | 20FT11 | 1100 | Evet | montajlı | 1041 | 981 | 918 | 846 | 759 | €1,323.62 | |
A | 7AX26 | 6231 | Yok hayır | demonte | 5440 | - | - | - | - | €3,598.53 | |
A | 7A643 | 6231 | Yok hayır | demonte | 5440 | - | - | - | - | €4,381.07 | |
A | 7A641 | 6947 | Yok hayır | demonte | 6615 | 6304 | 6002 | 5656 | 5282 | €2,671.87 | |
A | 7A719 | 7286 | Yok hayır | demonte | 5767 | - | - | - | - | €7,007.10 | |
A | 7A646 | 7286 | Yok hayır | demonte | 5767 | - | - | - | - | €7,147.19 | |
A | 7A720 | 8556 | Yok hayır | demonte | 7575 | - | - | - | - | €7,277.21 | |
A | 7A647 | 8556 | Yok hayır | demonte | 7575 | - | - | - | - | €6,988.49 | |
A | 7A645 | 8705 | Yok hayır | demonte | 8226 | 7708 | 7084 | 6272 | - | €4,459.52 |
Motorlu ve Tahrikli Upblast Vantilatörler
Dayton upblast vantilatörleri, ticari ve endüstriyel mutfaklardan kirli havayı, dumanı ve kokuyu boşaltmak için kullanılır. Bu üniteler, kirleticilerin girişini önlemek için sızdırmaz contalara sahiptir ve sertliği artırmak ve nakliye ve kurulum sırasında daha fazla stabilite sağlamak için tamamen haddelenmiş alüminyum rüzgar bandı ile iç çelik desteklere sahiptir. Neopren saplamalar, metal metal temasını önlemek ve genel gürültüyü önemli ölçüde azaltmak için düzenek (motor, tahrik çerçevesi ve tekerlek) arasına sığar. Ayrıca kablo bağlantılarını korumak için NEMA 1 bağlantı kutusuna ve kolay kurulum sağlamak için çatı bordürlerine sahiptirler. 34, 42 ve 46 inç taban uzunluklarında mevcut olan bu kayış tahrikli yukarı püskürtmeli vantilatörler dizisinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Flaşörler Dönüş Sinyali Anahtarları
- Korozif Dolaplar
- Su Temini Nozulları
- Kapalı Alan Tripodları
- Soğutma
- Zımpara
- Yanma Testi
- Merdiven Platformları ve İskele
- Redüktörlü Motorlar
- JOHN STERLING Klozet Direği
- CH HANSON Yaylı Kelepçeler
- BATTERY DOCTOR Tip 1 Otomatik Sıfırlama Devre Braketleri
- COOPER B-LINE Kanal Somunları
- EATON 500454 Serisi Dirsek Adaptörleri
- KERN AND SOHN EWJ Serisi Hassas Teraziler
- ALLEGRO SAFETY Katlanır Arabalar
- DIXON Hortum Tertibatları
- BROWNING 14M55 Kayışlar için HPT Serisi Dişliler