KERN VE SOHN EWJ Serisi Hassas Teraziler
stil | Model | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Kalibrasyon Değeri | Konut Boyutu | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Birimler | Tartım Yüzey Çapı | Gövde Yüksekliği | Konut Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EWJ 300-3H | 2mg | - | X 220 340 321 mm x | 20mg | ct, dwt, g, lb, ay, oz, ozt, tl | 80 mm | 321 mm | 340 mm | €838.90 | |
B | EWJ300-3 | 2mg | - | X 220 315 90 mm x | 20mg | ct, dwt, g, lb, ay, oz, ozt, tl | 80 mm | 90 mm | 315 mm | €811.84 | |
C | EWJ 6000-1SM | 20mg | 1g | X 215 330 105 mm x | 200mg | g | - | 105 mm | 330 mm | €649.47 | |
D | EWJ 600-2SM | 20mg | 0.1g | X 220 340 95 mm x | 200mg | g | 120 mm | 95 mm | 340 mm | €676.53 | |
E | EWJ 6000-1M | 20mg | 1g | X 215 330 105 mm x | 200mg | g | - | 105 mm | 330 mm | €663.00 | |
D | EWJ3000-2 | 20mg | - | X 220 315 105 mm x | 200mg | ct, dwt, g, lb, ay, oz, ozt, tl | 120 mm | 105 mm | 315 mm | €744.19 | |
D | EWJ 600-2M | 20mg | 0.1g | X 220 315 90 mm x | 200mg | g | 120 mm | 90 mm | 315 mm | €690.06 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- kalem fener
- Tarımsal Fanlar
- Plastik Rulo
- Kapı Panjurları
- Gearbelt Avaraları
- Vinil
- Kauçuk
- Güç İletim Kayışları
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Mandallar Hasplar ve Menteşeler
- MOON AMERICAN Standart Yangın Hortum Makarası
- APPROVED VENDOR İğne, Bitümlü Malzemeler
- PASS AND SEYMOUR İletişim Bölünmüş Duvar Plakaları
- THOMAS & BETTS Naylon İzoleli Pin Terminalleri
- EATON F Çerçeve Montaj Braketleri
- MARTIN SPROCKET Triplex Dipçik B Tipi Metrik Makaralı Zincir Dişlileri, 08B-3 Zincir Numarası
- ALLEGRO SAFETY Eksenel Patlamaya Dayanıklı (EX) Yüksek Çıkışlı Metal Üfleyiciler, 16 İnç
- SMC VALVES VP Serisi Solenoid Valf
- NIBCO Fişler, ABS
- ENERPAC A Serisi Silindir Bağlantısı Dişli Adaptörler