DAYTON Otomat El Arabası
Dayton otomat el arabaları, otomatları bir yerden başka bir yere taşımak için üretilmiştir. Bu ergonomik geriye eğimli çelik aletler, dört tekerleğe de dayanabilir ve onları dik tutma çabalarını azaltır.
stil | Model | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek Tipi | Renk | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4XKJ2 | Rulman | Çoklu | Kırmızı | 8" | Kalıp Üzerine Kauçuk | Çift döngü | 1200 lbs. | Çelik | €639.11 | |
A | 4XKJ3 | Rulman | Çoklu | Kırmızı | 8" | Kalıp Üzerine Kauçuk | Çift döngü | 1200 lbs. | Çelik | €727.74 | |
A | 4XKJ4 | Rulman | Çoklu | Kırmızı | 8" | Kalıp Üzerine Kauçuk | Çift döngü | 1200 lbs. | Çelik | €769.73 | TEKLİF TALEBİ
|
B | 34D681 | Çelik top | Döner | Gümüş | 6" | Katı kauçuk | döngü | 550 lb | Alüminyum | €807.90 |
Otomat El Arabası
Dayton otomat el arabaları, endüstriyel ortamlarda otomatları bir yerden başka bir yere taşımak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, ağır yükleri taşımak için arkaya yatırıldığında kamyonların dört tekerleğin tamamı üzerinde durmasını sağlamak için iki döner tekerleğe ve iki ana tekerleğe sahiptir, böylece kamyonları dik konumda hareket ettirmeye kıyasla kolaylık ve daha az fiziksel çaba sağlar. Maksimum yük güvenliği sağlamak için otomatik geri sarmalı ayarlanabilir bir cırcırlı kayış gerdirici içerirler. Ayrıca, merdiven çıkarken manevra kabiliyetini kolaylaştırmak için merdiven tırmanıcılara ve taşıma sırasında satış makinelerini ve diğer ağır nesneleri desteklemek için yuvarlak / düz arka çerçeveye sahiptirler. 550 ve 1200 lb yük kapasitelerinde mevcut olan bu otomat el arabalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Çalışma Mekanizması
- El arabasını alın ve ayak plakasını yükün altına kaydırın.
- Yükü kayışla sabitleyin ve kayışı sıkmak için mandallı mandalı kullanın.
- Tekerleklere herhangi bir ağırlık koymadan önce, el arabası destek çubuğu en alt konumda olacak şekilde uzatılmış konumda tutun.
- Mandalın kilidini açın ve yükü serbest bırakmak için kayışı gevşetin.
Özellikler
- Dayton otomat el kamyonlarında, kamyonu hareket ettirirken fiziksel eforu azaltmak için iki döner tekerlek ve iki ana tekerlek bulunur.
- Bu el arabalarında, maksimum yük güvenliği için otomatik geri sarmalı ayarlanabilir bir cırcırlı kayış gerdirici bulunur.
- Taşıma sırasında satış makinelerini ve diğer ağır nesneleri desteklemek için yuvarlak / düz bir arka çerçeveye sahiptirler.
- Bu el arabaları paslanmayı önlemek için toz boya ile kaplanmıştır.
- Merdivenlerde ve bordürlerde kolay hareket sağlayan arka merdiven tarayıcıları ile donatılmıştır.
- Bu el arabaları, yükü sabitlemek için yüksek kaliteli kayışlarla donatılmıştır.
Sık Sorulan Sorular
Dayton otomat el arabalarında ne tür tekerlekler kullanılır?
Bu el arabaları, sorunsuz işlemler için merdane / çelik bilyalı tekerlek yataklarına sahip kalıplı / katı kauçuk tekerleklere sahiptir.
Bu el arabalarının yapımında hangi malzeme kullanılıyor?
Dayton otomat el arabaları, ağır yükleri karşılamak için çelik çerçevelere sahiptir.
Bu el arabalarının yük kapasitesi nedir?
Dayton, 500 ve 1200 lb yük kapasitelerinde otomat el arabaları sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Özel El Kamyonları
- Silindir Kalıpları
- Silindirik Titreşim İzolatörleri
- Yeniden Kullanılabilir Buz Paketleri
- Pergel Vinç Bileşenleri
- Elektrikli Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Kanca Kaldırma Aksesuarları Altında
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Kuyu Pompaları
- BATTALION Köşe Koruma 2 İnç Saten
- EDSAL Panel Kiti Endüstriyel
- BRADY 5140 Serisi, Mektup Etiketi
- MULTIFAN Kasa Fanları
- COOPER B-LINE Kwikwire Serisi M6 Cıvatalar
- AMS 5/8 İnç Dişli Toprak Kurtarma Probları
- SPEARS VALVES PVC MDW Tahliye Atığı ve Havalandırma Bağlantı Elemanı P603 Sokak Azaltıcı Y, Tıkaç x Göbek x Göbek
- SPEARS VALVES Silindir Değiştirme Kapakları
- EBERBACH Temizleme Kitleri
- APPLETON ELECTRIC Projektör Armatürleri