DAYTON 4XKJ2 Otomat El Arabası 1200 Lb. 60inç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Otomat El Arabası |
Tekerlek Malzemesi | Çoklu |
Tekerlek Tipi | Çoklu |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya |
Kolu tipi | Çift döngü |
Yükleme kapasitesi | 1200 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 5-1 / 4 " |
Noseplate Genişliği | 24 " |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 15.5 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Tekerlek Rulmanları | Rulman |
Tekerlek çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Kalıp Üzerine Kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 34.92 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
Model | Tekerlek Rulmanları | Tekerlek Tipi | Renk | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D681 | Çelik top | Döner | Gümüş | 6" | Katı kauçuk | döngü | 550 lb | Alüminyum | €896.69 | |
4XKJ3 | Rulman | Çoklu | Kırmızı | 8" | Kalıp Üzerine Kauçuk | Çift döngü | 1200 lbs. | Çelik | €807.73 | |
4XKJ4 | Rulman | Çoklu | Kırmızı | 8" | Kalıp Üzerine Kauçuk | Çift döngü | 1200 lbs. | Çelik | €808.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00