DAYTON Asma Dikey Hidronik Duvar & Tavan Ünitesi Isıtıcıları
stil | Model | genişlik | Hava akımı | Amper | derinlik | Yükseklik | Motor gücü | Faz | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5PV63 | 18.25 " | Cfm 595 | 1.2 | 18.25 " | 10.75 " | 1/40 | 1 | 115 | €1,411.04 | |
A | 5PV66 | 21.25 " | Cfm 989 | 2.1 | 21.25 " | 11.125 " | 1/20 | 1 | 115 | €1,453.25 | |
A | 5PV68 | 21.25 " | Cfm 1200 | 2.1 | 21.25 " | 11.625 " | 1/20 | 1 | 115 | €1,813.28 | |
A | 5PV54 | 25.25 " | Cfm 1490 | 1.2 | 25.25 " | 12.13 " | 1/8 | 1 | 115 | €1,864.12 | |
A | 5PV55 | 25.25 " | Cfm 1790 | 2.3 | 25.25 " | 12.75 " | 1/6 | 1 | 115 | €2,043.16 | |
A | 5PV57 | 29.5 " | Cfm 2620 | 2.3 | 29.5 " | 14.13 " | 1/6 | 1 | 115 | €2,354.99 | |
A | 5PV56 | 29.5 " | Cfm 2220 | 2.3 | 29.5 " | 13.625 " | 1/6 | 1 | 115 | €2,212.76 | |
A | 5PV59 | 37.5 " | Cfm 4180 | 3.6 | 37.5 " | 5.125 " | 1/4 | 1 | 115 | €3,953.81 | |
A | 5PV61 | 37.5 " | Cfm 5210 | 3.2 | 37.5 " | 16.75 " | 3/4 | 3 | 230/460 | €4,620.33 | |
A | 5PV62 | 37.5 " | Cfm 6140 | 3.2 | 37.5 " | 17.625 " | 3/4 | 3 | 230/460 | €5,294.21 | |
A | 5PV60 | 37.5 " | Cfm 4430 | 5.4 | 37.5 " | 15.25 " | 1/2 | 1 | 115 | €4,126.88 | |
A | 5PV65 | 42 " | Cfm 9450 | 5.00 | 42 " | 20.75 " | 1.5 | 3 | 230/460 | €9,294.97 | |
A | 5PV64 | 42 " | Cfm 8020 | 5.00 | 42 " | 17.25 " | 1.5 | 3 | 230/460 | €7,498.77 | |
A | 5PV67 | 42 " | Cfm 11,000 | 9.8 | 42 " | 24.25 " | 3 | 3 | 230/460 | €10,436.48 |
Asma Dikey Hidronik Duvar & Tavan Ünitesi Isıtıcıları
Dayton askılı dikey hidronik ısıtıcı üniteleri, ısıtılmış havayı iterek ve yayarak birincil veya ek ısıtma sağlar. Havayı eşit şekilde dağıtmak için bir duvara veya tavana asılırlar. Bu üniteler, daha sonra dikdörtgen bobinlerden bir akım geçirilerek ısıtılan ve maksimum 75 PSI oranında sirküle edilen suyu depolar. Maksimum 3 HP güç çıkışı üretebilen tamamen kapalı bir motora sahiptirler. Isıtıcı üniteleri ETL & ETLc listelidir ve güvenli kullanım için OSHA standartlarına uygundur. Tek ve üç fazlı çeşitleri bulunan çok çeşitli ünite ısıtıcıları arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tiedown Aksesuarları
- Tutkal Tabancası Aksesuarları
- Güvenlik / Alan Aydınlatma Armatürleri
- Gözlük Antiseptik Dolapları
- Isı Stresi Monitörleri
- Lavabo ve Çeşmeler
- Güç Kaynakları
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Otomotiv Elektrik
- İç Mekan Armatürleri
- STRONG HOLD Çöp Kovası ve Çekmece Dolabı
- STARRETT Kombin Kare Takımlar
- APPROVED VENDOR Ark Kaynaklı Elektrot Tutucu
- IGUS Kovan Rulman 7/8 inç
- BRADY 5905 Serisi, Numara Etiketi
- VULCAN HART Yüksek Broiler
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Asmak Raylar
- Cementex USA Ofset Tornavidalar
- OSG Kobalt Frezeler
- EMPIRE Türbin Vantilatörleri