DAYTON Duvar Yakaları
stil | Model | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16D548 | 10-1 / 2 " | 12.13 " | 12.12 " | €251.16 | |
A | 16D549 | 11-1 / 2 " | 14.13 " | 14.12 " | €267.58 | |
A | 16D550 | 12 " | 16.125 " | 16.12 " | €291.40 | |
A | 16D551 | 12-1 / 2 " | 18.125 " | 18.12 " | €298.53 | |
A | 16D553 | 12-1 / 2 " | 22.13 " | 22.12 " | €308.35 | |
A | 16D552 | 12-1 / 2 " | 20.125 " | 20.12 " | €304.76 |
duvar tasmaları
Dayton duvar tasmaları, pervaneli fanların montajı için kullanılır. Duvar açıklıkları için bir dış flanşa ve panjur montajı için bir iç flanşa sahiptirler. Bu yakalar, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için 20 gauge galvanizli çelik yapıya sahiptir. Varyantlar 12.125, 14.125, 16.125, 18.125, 20.125 ve 22.125 inç yüksekliklerde mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Aksesuarları
- Aydınlatma Fotokontrolleri
- Yemek İstasyonları
- Göz Kasnakları ve Çıtçıtlar
- Ağaç Direği Tırmanıcıları ve Aksesuarları
- Eldivenler ve El Koruması
- Tanımlama Ürünleri
- Ormancılık
- Motorlar
- İşaretler
- SMC VALVES PVC Sıralı Küresel Vana, Kurtağzı x Kurtağzı
- WESTWARD Yüksek Hızlı Çelik Parabolik Jobber Matkap Ucu, Bölme Noktası
- WESCO 2'si 1 Arada Endüstriyel Çelik El Kamyonları
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Perçin Zımbaları
- HOFFMAN Fusion G7 Serisi Tam Boy Arka Paneller
- VESTIL ECH Serisi Elektrikli Zincirli Vinçler
- EATON Pow-R-Way Serisi Plug-in Kablolu Musluk Üniteleri
- 3M Dış Koruma Plakaları
- LINN GEAR Merkez Yivsiz Menteşe Üstü Konveyör Dişlileri
- MORSE DRUM soğutma Fanları