DAYTON 16D553 Duvar Yakası 18 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Yaka |
İnşaat | 20 Ölçü Galvaniz Çelik |
derinlik | 12-1 / 2 " |
Fan Dia için. (İçinde.) | 18 |
ölçü | 20 |
Yükseklik | 22.13 " |
genişlik | 22.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.87 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.93 |
Gemi uzunluğu (cm) | 34.04 |
Gemi genişliği (cm) | 14.99 |
HS kodu | 8414901080 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00