DAYTON Galvanizli Çelik Duvar Muhafazası, 20 Gösterge, 21 İnç Derinlik
stil | Model | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 16D560 | 12.13 " | 12.12 " | €365.03 | |
A | 16D561 | 14.13 " | 14.12 " | €394.45 | |
A | 16D562 | 18.125 " | 18.12 " | €419.90 |
Galvanizli Çelik Duvar Muhafazası, 20 Gösterge, 21 İnç Derinlik
Dayton duvar muhafazası, endüstriyel ortamlarda yan duvar pervane fanlarını monte etmek için güvenli, en verimli ve sağlam bir platform sunar. Bu üniteler, hızlı kurulum için ağır ölçülü montaj flanşlarına ve önceden delinmiş montaj deliklerine sahip galvanizli çelikten yapılmıştır. 12.125, 14.125 ve 18.125 inç yüksekliklerde mevcut olan bu duvar muhafazasının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duster Yedekleri ve Eldiveni
- Dekontaminasyon Kitleri
- Karbon Çelik Boşluklar Yassı Çubuk Plakalar ve Sac Stok
- Aksiyel Upblast Egzoz Vantilatörleri
- Borulu Takım Tezgahı Işıkları
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- Jeneratörler
- Otomotiv Kaldırma Araçları
- Parantez ve Parantez
- SHARPE VALVES Piston Çek Valf
- STENNER Yedek Tüp Kiti
- SPACEPAK Kaba Kit
- RULAND MANUFACTURING JSC Serisi Çeneli Kaplin Göbekleri
- ARLINGTON INDUSTRIES Tel Burç, Plastik
- VULCAN HART Kick Panel, Kaynaklı Montaj
- HOFFMAN Protek Serisi Tip 1 Pencere Kapılı Dolaplar
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 3/8-16 Unc Lh
- TIMKEN Parçalı Silindirik Makaralı Rulman Orta Seri Standart Plummer Blok
- VESTIL El Vinçleri