DAYTON 16D560 Duvar Muhafazası 8 İnç
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duvar Muhafazası |
İnşaat | 20 Ölçü Galvaniz Çelik |
derinlik | 21 " |
Fan Dia için. (İçinde.) | 8 |
ölçü | 18 |
Yükseklik | 12.13 " |
genişlik | 12.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 54.61 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.59 |
Gemi genişliği (cm) | 10.92 |
HS kodu | 8414901040 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00