DESTACO 2027 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Artı Kilidi Aç/Kapat | Holding Kapasitesi | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2027-U | Yok hayır | 840 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 2.86 " | 1.32 " | €51.91 | |
B | 2027-UR | Evet | 840 Lbs. | Çelik | flanş | U-Çubuğu | Yatay | 2.86 " | 1.32 " | €91.43 |
2027 Serisi Yatay Tutma Kelepçeleri
Destaco 2027 Serisi yatay bastırmalı mafsallı kelepçeler, alçak tasarımlarıyla sınırlı bir alanda çalışmak için idealdir. Çelikten yapılmışlardır ve U şeklinde bir kolu olan flanşlı bir tabana sahiptirler. Bazı yatay kelepçeler, istenmeyen açılmaları önlemek için Toggle Lock Plus özelliğine sahiptir. Toplam uzunluğu 9.88 inç (25.095 cm), yüksekliği 2.25 inç (5.715 cm) ve kelepçe çubuğu açılma açısı 68 derecedir. Bu Destaco mafsallı kelepçeler, 840 lb (381.018 kg) tutma kapasitesine sahiptir ve bir neopren mil ile birlikte verilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafik Varilleri ve Tamburları
- Hava Perdesi Aksesuarları
- Görev Koltuğu Aksesuarları
- Tırtıllı araçlar
- Hava Açma Kolları
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- balastlar
- El ve Taşınabilir Lambalar
- İletişim
- BRADY Ok Bandı, Siyah/Gri
- KILLARK Patlamaya Dayanıklı Bağlantı Kesme Anahtarları
- NB Bilyalı Spline Somun
- ALL GEAR Tırmanma İpi Pes 5/8 İnç Çap
- FOLDING GUARD Tel Odası Takımı 4 Taraf
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Basınçlı Hat Filtreleri, Selüloz, 10 Mikron
- PLAST-O-MATIC Solenoid Bobinler
- SPEARS VALVES PVC True Union Endüstriyel Dikey 3 Yollu Tam Girişli Küresel Vanalar, Flanşlı, FKM
- WESCO 30 BT/BTW Standart Seri Tamburlu Kamyon
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 1901 Serisi