Yatay tutma kelepçeleri Güvenli bir kenetleme işlemi için kenetleme kolunu ve bağlı mili bir iş parçasına doğru itmek için tabana paralel konumlandırılmış düz bir tutamağa sahiptir. Bu kıskaçlar, işlem boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesi/ayrılması için uygundur. Destaco 2027 Serisi yatay tutma kelepçeleri, çalışma boyunca gevşemesini veya kaymasını önlerken iş parçasını sabit tutmak için çeşitli mil tertibatlarının ayarlanmasına ve takılmasına izin veren U şeklinde bir sıkıştırma çubuğuna sahiptir. Bu kıskaçlar, sorunsuz çalışma için sabit sap pivot özelliğine ve sıkışma noktalarını en aza indirmek için daha fazla el boşluğuna sahiptir. Destaco 2027-UR yatay tutma kelepçesi, fikstür kontrolü, ahşap işleme, hafif işleme, kaynak, montaj, test ve kapatma işlemlerinde iş parçalarını düz yüzeylere karşı tutmak için kullanılır. Bu manuel kelepçe, yapısal mukavemet ve ağır yükler altında bükülme / kırılma nedeniyle hasarı önlemek için çelik konstrüksiyona sahiptir. Kelepçenin titreşim veya hareket nedeniyle yanlışlıkla açılmasını önlemek için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Bu kelepçe, işletme maliyetlerini azaltmak için Toggle Lock Plus mekanizması olmayan modellerde de sunulmaktadır; siyah yansıtıcı olmayan kaplamalı (Blackout Serisi) Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
Bu Destaco 2027-UR yatay tutma kelepçesi, otomotiv, tüketim malları, nakliye, havacılık ve gıda ve paketleme sektörlerinde ağaç işleme, hafif işleme, fikstür kontrolü, kaynak, montaj ve test işlemleri için kullanılır. Ayrıca variller, kapaklar, kapaklar ve hazne ve erişim kapıları gibi armatürleri kapatmak için de idealdir.
Özellikler:
- Destaco 2027-UR yatay tutma kelepçesi, iş parçalarının güvenli bir şekilde tutulması için iş mili tertibatlarını takmak için bir U çubuğu ile donatılmıştır.
- Kelepçenin yanlışlıkla ayrılmasını önlemek için Toggle Lock Plus özelliği ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe, yatay yüzeylere kurulum için bir flanş tabanlı montaj stiline sahiptir ve maksimum 840 lb tutma kapasitesi sağlar.
- Yapısal bütünlük, dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya karşı dayanıklı çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçe, kolu 68 dereceye kadar hareket ettirerek 70 derecelik bir kelepçe çubuğu açıklığı sağlar.
- Bitmiş çalışma yüzeylerindeki sıkıştırma izlerini azaltmak için düz uçlu bir neopren mil kullanır.
- Bu iş mili, iş parçasının kalınlığına ve gereken sıkıştırma kuvvetine göre kelepçeyi ayarlamak için flanşlar kullanılarak dikey veya yatay olarak da ayarlanabilir.
- Uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indiren ve sıkışma noktalarını azaltmak için daha fazla el açıklığı sağlayan tutması kolay bir tutamağa sahiptir.
- Bu kelepçe 1.32 inç yüksekliğe ve 2.86 inç kelepçe kolu uzunluğuna sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco, güvenli kenetleme için flanşlı rondela (507107); Kelepçenin uzunluk ve yüksekliğinin esnek şekilde ayarlanması için uzunluk, yükseklik ve sıkıştırma kolu adaptörleri.
- Raptor Supplies Destaco 2007208-UR kelepçeye takılarak iş parçalarını tutmak için Destaco 2027-M düz uçlu bağlı neopren iş mili sunar.
- Destaco L-227-4-01 kol uzantısı, sıkıştırma koluna takılarak bu manuel kelepçenin erişimini artırır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 2027-UR yatay tutma kelepçesi, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansını sağlamak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 2027-UR tutma kelepçesi, flanşlı tabanın her iki tarafında iki çift dişli delik kullanılarak hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilebilir.
- Kelepçe, gerektiğinde bir tornavida kullanarak basitçe gevşetilerek kolayca çıkarılabilir.
Sık sorulan Sorular:
S. Destaco 2027-UR manuel kelepçenin başka hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
A. Destaco, Toggle Lock Plus mekanizması olmayan benzer kelepçe çeşitleri sunar (2027-U) bu ikincil kilitleme sisteminin gerekli olmadığı durumlarda işletme maliyetini azaltmak. Raptor Supplies bu kelepçeyi siyah, yansıtıcı olmayan bir kaplamaya sahip BLK (Karartma Serisi) modellerinde de sunabilir.
S. Destaco manuel kıskaçlarda Toggle Lock Plus mekanizmasını kullanmanın faydaları nelerdir?
A. Destaco manüel kıskaçlar, belirli modellerde, kıskaçların merkez üstü geçiş kilidi durumunda kalmalarını sağlamak için ikincil kilitleme için Toggle Lock Plus mekanizmasına sahiptir. Bu özellik, kelepçenin armatürleri hareket halindeyken, titreşimli bir ortamda veya ters çevrildiğinde kullanışlıdır. Kullanıcı ve iş parçası için ekstra bir güvenlik seviyesi sağlar.
S. Yatay tutma kelepçesi nasıl çalışır?
A. U çubuk tipi yatay tutma kıskaçları, kenetleme çubuğu ve mil tertibatlarını iş parçasına doğru itmek ve çalışma sırasında hareket etmelerini önlemek için manuel olarak çalıştırılır, böylece güvenli kenetleme sağlanır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Dikey ve yatay manivelalı kıskaç arasındaki fark, kıskaç kolunun kilitleme konumunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç tutacağı, kilitli bir konumdayken tabana dik olarak yönlendirilirken, yatay mafsallı kıskaç tabana yatay olarak yönlendirilir veya paraleldir.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, kelepçenin montaj hattında veya diğer endüstriyel uygulamalar sırasında ekipmanı, iş parçasını veya sacı tutmak için ideal kapasitesini (kelepçe üretim süreci sırasında ölçülür) gösterir.