DESTACO 207 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
stil | Model | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kelepçe Kol Stili | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 207-UL | 1.5 " | 1.25 " | 375 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | U-Bar'ı aç | Dikey | €35.07 | |
B | 207-UB-L | 1.5 " | 1.25 " | 375 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Düz | U-Bar'ı aç | Dikey | €35.07 | |
C | 207-UF | 1.86 " | 2.68 " | 375 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Çift | U-Çubuğu | Dikey | €54.50 | |
D | 207 SF | 3.2 " | 2.69 " | 500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Çift | Katı Çubuk | Dikey | €61.30 |
207 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
Destaco 207 Serisi dikey tutma kıskaçları, malzemeleri bir çalışma yüzeyine sabitlerken çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu kıskaçlar, çalışma yüzeylerine monte edilir ve kıskaç devreye girdiğinde dik konuma itilen bir kol kolu kullanılarak iş parçalarını yerinde tutar. Kol kolu, bir iş parçasını bir çalışma masasına tutan sıkıştırma kafasını kavrar ve serbest bırakır. Bu kelepçeler, kolu 90 derecelik bir açılma açısı için dikey olarak yönlendirir. Bunlar, siyah ve yansıtıcı olmayan kaplamalı çeşitli BLK model kelepçeleri ve çeşitli kol ve montaj uygulamaları için kullanılan farklı düşük profilli T tutamak kelepçelerini ("T" içeren modeller) içerir. Destaco 207 Serisi dikey tutmalı manivelalı kıskaçlar, sertleştirilmiş ve topraklanmış pivot pimleri ve burçlara sahip doğru şekilde işlenmiş bileşenlerden oluşur. Bu kelepçeler, kullanıcının bir tahta parçasının sık sık hareket etmesinden endişe duymadan bir işlem yapmasını sağlar. Eşsiz pivot ve benzersiz kol sistemi, maksimum işlev ve mükemmel performans sağlar. Çeşitli malzeme kalınlıklarıyla çalışırken faydalı olan yüksek uygulama kuvvetine ve esnek ayarlanabilirliğe sahiptirler. Kelepçenin kendisini hareket ettirmeden iş parçalarını sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptirler. Destaco mafsallı kıskaçlar, artırılmış güç ve maksimum 375 lb'lik bir yükün taşınması için yüksek mukavemetli, dövme alaşımlı çelik bir kıskaç kolu ile donatılmıştır. Seçili modeller, merkezi aşırı kilitleme koşulunun korunmasını sağlamak için Toggle Lock Plus güvenlik özelliği ile entegre olarak gelir ve kelepçe istenmeden açılmaya karşı korumalı kalır.
Kullanımlar
Destaco 207 Serisi dikey tutma kelepçeleri, havacılık, otomotiv, gıda ve paketleme ve tüketim malları endüstrilerinde fikstür kontrolü, montaj / test, hafif işleme ve ahşap işlemede kullanılır.
Özellikler
- Destaco 207 Serisi dikey tutma kelepçeleri, yapısal sertlik ve dayanıklılık için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu kelepçeler, daha fazla güç ve maksimum 375 lb'lik bir yükün taşınması için yüksek mukavemetli, dövme alaşımlı çelik bir sıkıştırma koluna sahiptir.
- Operatör konforu sunmak için ergonomik bir tutuşa sahiptirler.
- Bazı modellerde ek güvenlik sağlamak için Destaco Geçiş Kilidi özelliği bulunur (-R ile biten modelleri arayın).
- 207 Serisi, Destaco dikey tutma kelepçeleri, M8 veya 5/16 mil aksesuarlarını kabul eder.
- Seçili modeller daha uzun bir tutamakla gelir (standart boyuttan 1 inçten daha uzun), bu da kullanımlarını kolaylaştırır.
- '-L' ile biten modellerde kol uzatma ataşmanları için açık bir U çubuğu bulunur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 207305: Bu flanşlı tutamak, tüm Destaco 207 Serisi (T tutamak hariç) kelepçelere uyar. Bu kelepçeler ek güvenlik ve koruma sağlar. Ayrı sipariş verin.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 207 Serisi dikey tutma kelepçeleri, yüksek kaliteli bağlama hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 onaylıdır.
Montaj
- Bu Destaco 207 Serisi dikey tutma kelepçeleri, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip düz veya flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Bir geçiş kelepçesini nasıl ayarlarsınız?
Sıkma işleminden sonra, mil somunu gevşetilerek/sıkılarak kuvvet ayarlanabilir (aşınma, bükülme veya esnemeden kaynaklanan hasarlardan korunmak için üniteyle birlikte verilir).
Bu manuel kelepçelerin pnömatik versiyonu mevcut mu?
Evet, Destaco teklifleri 807 Serisi Yuvarlak veya T-yuvası tipi sensörler için sensöre hazır tasarımı ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik akış kısıtlamasını içeren pnömatik manivelalı kıskaçlar. Destaco 207 Serisi manuel kelepçelerin pnömatik versiyonu olarak işlev görürler.
Bir geçiş kelepçesi ne kadar basınç yapabilir?
Destaco tutmalı manivelalı kıskaçlar, mafsallı mekanizmalar aracılığıyla uygulanan yükü artırarak aşağı doğru kenetleme kuvveti uygular. Özellikle Newton cinsinden ölçülen sıkıştırma kuvvetini ambalajın kendisinde görebilirsiniz. Aletin bir tahta parçasına uygulamak zorunda kalacağı basınç derecesini hesaplamak için mafsallı kelepçenin boyutuyla ilgili bilgileri kullanın. Ahşap ne kadar büyük olursa, gereken basınç o kadar büyük olur. Bu nedenle, bir kelepçe yeterli basınç uygulamak için güçlü veya büyük değilse, çeşitli aletler kullanmak şarttır. Bu, basınçta bir artış sağlar.
Tutma eylemi ne anlama geliyor?
Destaco tutma hareketi kelepçeleri aşağı yönde kuvvet uygular. Yüzeyi monte eden aletlere diktir. Dikey ve yatay stillerde gelirler.
Destaco manuel kıskaçlar fikstür uygulamalarıyla nasıl çalışır ve bundan nasıl yararlanır?
Vurgularım dikey tutma kelepçeleri bir parçayı güvenli ve ergonomik bir şekilde bir fikstüre güvenli bir şekilde tutun. Bu kelepçeler, üretkenliği ve döngü sürelerini iyileştirmek için hızlı hareket eder.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dış Montaj Egzoz Fanları
- Dolap Kolları
- Yangın ve Duman Damperleri
- Vakum Ejektörleri
- Sosisli Sandviç Silindirleri Buharlı Pişiriciler ve Piliçler
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Mağaza Malzemeleri
- Duvarcılık
- Pins
- Yağ Soğutucuları
- ULTRATECH Çatı Sızıntısı Yönlendiricisi
- QORPAK Flakon 18.48ml
- ARLINGTON INDUSTRIES Kombinasyon Sıkıştırma Bağlantısı, EMT
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 1/4-7 Unc Lh
- LOVEJOY Kamalı, Metrik Delikli RRS ve RRSC Tipi Göbekler
- INNOVATIVE COMPONENTS Yapış Kilit T Düğmeleri
- ZURN Tuvalet Sifon Vanaları
- HUMBOLDT Toprak Öğütücüler
- STEARNS BRAKES 56 Serisi Frenler
- WEG Jp ODP Üç Fazlı Yakın Akuple Pompa Motorları