DESTACO 807 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
stil | Model | Holding Kapasitesi | Bağlantı noktası boyutu | Kelepçe Kol Stili | Silindir çapı | Kelepçe Kol Uzunluğu | Liman | Görev Döngüsü | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 807-U | 375 Lbs. | 1 / 8 NPT | U-Çubuğu | 1.26 " | 2.51 " | Standart Tip | Fuar/Orta | -10 ila 90°C | €251.76 | |
B | 807-UE | 375 Lbs. | 1 / 8 NPT | U-Çubuğu | 1.26 " | 2.51 " | G Tipi | Fuar/Orta | -10 ila 90°C | €273.67 | |
C | 807-GD | 500 Lbs. | 1 / 8 NPT | Katı Çubuk | 1.26 " | 3.13 " | G Tipi | Fuar/Orta | -10 ila 90°C | €302.86 | |
D | 807-S | 500 Lbs. | 1 / 8 NPT | Katı Çubuk | 1.26 " | 3.13 " | Standart Tip | Fuar/Orta | -10 ila 90°C | €362.61 |
807 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
Destaco 807 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı kenetleme için idealdir. Sıkıştırma basıncı uygulamak ve iş parçalarını yerinde tutmak için hava tahrikli silindirler kullanırlar. Bu portatif pnömatik kıskaçlar, geçici sabitleme ile kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Bu pnömatik manivelalı kıskaçlar, maksimum 145 psig kıstırma basıncına sahip çift etkili pnömatik silindirler tarafından çalıştırılır. Bu Destaco pnömatik kelepçeler, armatürlere kolayca sabitlenebilen, dönmeyen bir silindir ile donatılmıştır ve doğru konum algılaması için bir manyetik piston segmanı ile entegre edilmiştir. Bu üniteler tamamen bağımsızdır ve güvenlik için yalnızca bir basınç kaynağı gerektirir. Ayrıca kirli çalışma ortamlarında nokta ve MIG kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptirler. Destaco 807 Serisi pnömatik tutma kelepçeleri, hem yuvarlak hem de T yuvalı tip sensörler için sensöre hazırdır ve harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için dahili akış kısıtlaması içerir. 500 lb'ye kadar yükleri taşımak için bir cıvata tutucu ile entegre olarak gelirler ve -14 ile 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilirler.
Destaco'yu da sunuyoruz 850 Serisi pnömatik kelepçeler 16000 lb.'ye kadar yük kapasiteleri ile
Benzer kelepçelerin yüksek sıcaklık çeşitlerini sipariş etmek istiyorsanız, model numarasına -HT'yi eklemeniz yeterlidir. (örnek: 807-U-HT).
Kullanımlar
Destaco 807 Serisi çekme hareketli mandallı kıskaçlar, otomasyon, havacılık, gıda ve paketleme ve otomotiv endüstrilerinde fikstürle bağlama, test etme ve hafif hizmet kaynağı için kullanılır.
Özellikler
- Destaco 807 Serisi çekme hareketli mandallı kıskaçlar, düşük profilli montaj ve kolay montaj sağlamak için yuvarlak veya T yuvalı silindirler için sensöre hazırdır.
- Bu 807 Serisi çekme mandallı kelepçeler, toplam hava basıncı kaybı altında bile kelepçeleri mekanik olarak kilitli tutmak için Toggle Lock Plus güvenlik özelliğine sahiptir.
- Bu çekmeli mandallı kelepçeler, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak için yerleşik akış kontrolü ile donatılmıştır.
- Destaco 807 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, konum algılama için bir manyetik piston segmanı ile entegre edilmiştir.
- Bu 807 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, -14 ila 194 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 807 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, 500 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 802450-32-1-00: Destaco 807 Serisi çekme mandallı kelepçelerle birlikte, bu hafif hizmet tipi yedek conta kiti, 802-U, 802-UE, 807U, 807-UE, 807-S, 807-SE, 8021, 8021-UE, 817-U, 817-UE, 817-S, 817-SE, 803 ve 803-ME
- Destaco 810169: Bu uzatma kablosu seti ve bağlantı somunu, 4 mm yuvarlak yivlere sahip silindirlere takılmak üzere tasarlanmıştır. Kelepçenin silindirine sabitlenmiş bir manyetik halka tarafından çalıştırılır. Sorunsuz kurulum için bir LED'e sahiptir ve -10 ila 60 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
- Destaco 8EA-109-1: Hızlı bağlantı kesme kablosuna sahip bu T yuvası kamış anahtarı, kolay kurulum için bir LED ile donatılmıştır ve -14 ile 140 derece Fahrenhayt arasında çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 807 Serisi dikey tutma kelepçeleri, yüksek kaliteli bağlama hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
- Destaco 807 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı harekete geçer ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, otomotiv parçalarını monte ederken veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutmak için bir kelepçenin kapasitesini temsil eder.
Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
Sadece tanınabilir bir alanı temsil ettiğinden, kelepçenin tutacağının renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kenetleme kuvveti, mengeneyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.
Destaco pnömatik kelepçelerin hangi çeşitleri mevcuttur? Raptor Supplies?
Vurgularım pnömatik kelepçeler çelik ve alüminyum çeşitleri mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Kumlama Tabancaları
- Boşaltma Arabaları
- Döner Kanatlı Kompresör / Vakum Pompası
- Işıklı Push Button Operatörleri
- Geçici ve Taşınabilir Güç İstasyonları
- Lambalar
- Otomotiv Çekme
- Kaldırma Donanımı
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- MOODY TOOL Açık Uçlu Anahtar Seti, 8 Parça
- DAYTON Ibc Mikser Bung 316 Paslanmaz Çelik
- CCL Hava Koşullarına Dayanıklı Kam Kilidi
- KINGSTON VALVES 226T Serisi, Çek Valf Tamir Takımları
- EDWARDS SIGNALING Yangın Alarm Kornaları/Flaşörleri
- SOUTHWIRE COMPANY Alumaflex Serisi Yeraltı Servis Giriş Kablosu
- GRUVLOK Gruvring'ler
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Rakor Redüksiyon Wyes, Soket x Soket x Soket
- ALVORD POLK Düz Kanallı, Sağ Yönlü Kesilmiş Ayna Raybası
- GRAINGER Kiriş Direği, 1450mm, çap. 50