DESTACO 3031, 3051 Serisi Çekmeli Mandallı Kelepçeler
stil | Model | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Kanca Ayarlanabilir Aralığı | Kanca Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3051 | 1500 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 14mm | J-Kanca | €181.88 | |
B | 3051-R | 1500 Lbs. | Evet | Çelik | flanş | 14mm | J-Kanca | €226.61 |
3031, 3051 Serisi Çekmeli Mandallı Kelepçeler
Destaco 3031, 3051 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, kapaklar, kapılar ve kapaklar için kapakların sabitlenmesi ve kalıplanması için ve ayrıca otomotiv, havacılık ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj uygulamaları için çok uygundur. Bu çekme hareketli mandallı kıskaçlar, malzemeyi çalışma yüzeyine sabitlerken ve kıskaç devreye girdiğinde ve aşağıya doğru bastırıldığında dik konuma itilen bir kol kullanarak yerinde tutarken çıkarılabilir C kıskaçlarına veya yaylı kıskaçlara sabit bir alternatif sağlar. kilitli pozisyon, daha az yorulma ve hızlı sıkma işlemleri sağlar. Bu çekme mandallı kıskaçlar, tek elle kullanım için patentli bir başparmak kontrol koluna sahiptir. Bu Destaco 3031, 3051 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Bu çekmeli mandallı kelepçeler, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır. Bu kıskaç üniteleri ayrıca hızlı, güvenli ve tek elle kullanım sağlayan yenilikçi, kontrollü kanca hareketi sağlar. Destaco 3031, 3051 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar 1500 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve 14 mm'ye kadar kanca ayarı sunar. Destaco 3031, 3051 Serisi çekme hareketli mandallı kıskaçlar, kolay ayarlamalar için dişli J kancalarla entegre J kanca tarzı mandallarla birlikte gelir.
Kullanımlar
- Destaco 3031, 3051 Serisi çekme hareketli mandallı kıskaçlar, kapaklar, kapılar ve kapaklar için kapakların sabitlenmesi ve kalıplanması için ve ayrıca havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj uygulamaları için uygundur.
Özellikler
- Destaco 3031, 3051 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, malzemeyi kıskacı hareket ettirmeden sabitlemek ve gevşetmek için sabit bir tasarıma sahiptir.
- Bu çekme mandallı kelepçeler, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır.
- Bu kıskaç üniteleri ayrıca hızlı, güvenli ve tek elle kullanım sağlayan yenilikçi, kontrollü kanca hareketi sağlar.
- Bu çekme mandallı kelepçeler, güvenli ve hızlı yüzey montajı için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
- Bu mandallı kıskaçlar, daha az yorulma ve hızlı kenetleme işlemleri sağlamak için ergonomik bir tutamağa sahiptir.
- Destaco 3031, 3051 Serisi çekme hareketli mandallı kıskaçlar, sorunsuz ayarlamalar sağlamak için dişli J kancalara sahip bir J kanca tarzı mandalla donatılmıştır.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) maksimum kelepçe oranı 12:1'dir.
- 1500 lb'ye kadar yükleri tutabilirler.
- Belirli modellerde, bağlama işlemleri sırasında ünitelerin yanlışlıkla açılmasına karşı koruma sağlamak için Toggle Lock Plus güvenlik özelliği bulunur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 3031, 3051 Serisi çekmeli mandallı kıskaçlar, Destaco 3051208 ve 3051808 yedek kanca tertibatlarıyla uyumludur.
Standartlar ve Onaylar
- Destaco 3031, 3051 Serisi çekme mandallı kıskaçlar, çevre sağlığı, en üst düzeyde kullanıcı güvenliği ve kıskaçların verimli performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Montaj
- Destaco 3031, 3051 Serisi çekmeli mandallı kelepçeler, hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Mandallı kelepçenin önemi nedir?
Destaco mandallı kıskaçlar, üzerinde çalıştığınız projenin tekrar eden hareketleriyle kesintiye uğramadan iş parçalarını sıkıca tutar ve sabit tutar.
Destaco, kelepçeler için ayrı mandallar sunuyor mu?
Evet, Destaco, yıpranmış veya eskimiş mandalları kolayca değiştirmek için mandal plakaları sunar, böylece projelerin zarar görmemesini sağlar. Bu mandal plakalarının karbon çeliği ve paslanmaz çelik çeşitleri mevcuttur.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kelepçeleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir keçeleriyle kullanım için mükemmeldir.
Markanın kıskaç kulp rengi bir şey ifade ediyor mu?
Hayır, Destaco kıskaç kulp renkleri gerçek bir anlam ifade etmez. Renk temel olarak operatörlerin çalıştırma kolunun nerede olduğunu ve iş parçalarını sıkıştırırken ne zaman veya nerede tutulması gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.
Destaco'nun kulpları kıskaçlarından çıkarılabilir mi?
Genel olarak, Destaco tutamaklar kaydırılarak ayrılabilir. Bununla birlikte, alttaki tutamak tasarımının dış hatlarına uyması için vinile daldırıldıkları için bazı tutamakların kesilmesi gerekecektir.
Dikey tutamak geçiş kelepçesi nedir?
Dikey tutamak geçiş kıskaçlarıMafsallı kıskaçlar olarak da bilinen mafsallı kıskaçlar, büyük miktarda basınç tutabilir ve bağlı tutma milini ayarlamadan tutarsız yükseklikteki iş parçalarını tutmak için benzersiz bir kam hareketine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dome Güvenlik ve Güvenlik Aynaları
- Yemek Servis Termometreleri
- Oynak Makaralı Rulmanlar
- Kalibrasyon Gazı
- Kayış Anahtarları
- Gerilim Azaltma
- Fiberglas
- Yaylar
- İletişim
- Kaynak Çubukları ve Tel
- BRADY Kimyasal Etiket, Çamaşır Suyu
- JOHNSON CONTROLS Elektrikli Küresel Vana Aktüatörü
- AMERICAN TORCH TIP Nozul Sabit
- TOUGH GUY Çöp poşeti
- FENNER DRIVES GT Serisi Anahtarsız Burç
- EDWARDS SIGNALING yanıp sönen flaşlar
- HOFFMAN Zonex ATEX Serisi Arka Paneller
- WATTS 20C Güvenlik Kalkanı Serisi Kaplamalı Paslanmaz Çelik Gaz Konnektörleri
- LEWISBINS 2000 Serisi Bölücü Kutu Kaplar
- BALDOR / DODGE Solidlube, Askı, Katı Kaymalı Rulmanlar