DESTACO 317 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
Destaco 317 Serisi dikey tutma kelepçeleri, sabit ayarlamalara gerek kalmadan, tutarsız yükseklikteki iş parçaları üzerinde sağlam bir tutuş sağlar. Ağaç işleme, metal işleme ve üretim süreçleri için idealdirler.
stil | Model | Kelepçe Kol Uzunluğu | Kelepçe Kol Stili | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Handle | Kelepçe Kolunun Altındaki Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 317-U | 2.53 " | U-Çubuğu | 375 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Ön Flanş | Dikey | 2.68 " | €58.34 | |
B | 317-S | 3.2 " | Katı Çubuk | 375 Lbs. | Yok hayır | Çelik | Ön Flanş | Dikey | 2.68 " | €55.57 |
317 Serisi Dikey Tutma Kelepçeleri
Destaco 317 Serisi dikey sabitleme kıskaçları ergonomik tutamaklara ve büyük çubuk açılma açısına sahip U şeklinde bir tutma çubuğuna sahiptir. Bu dikey kelepçelerin çift montaj yüzeyi vardır ve M8 veya 5/16 inç mil aksesuarlarıyla birlikte verilir.
Özellikler
- Verimli çalışma için minimum 90 derece açılma açısına sahip, kolay yükleme ve boşaltma mekanizmasına sahiptirler.
- Bu tutma kelepçeleri, 5000 lbf'ye kadar tutma kapasiteleri sunarak çok çeşitli iş parçalarını sabitlemek için önemli bir güç sağlar.
- Parça kalınlığı değişimini otomatik olarak telafi eden benzersiz bir kam hareketi sunarak farklı iş parçası boyutlarında güvenilir kelepçeleme sağlarlar.
- Bu kelepçeler, aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı/aşınmayı en aza indirmek için çinko kaplamalı karbon çelik yapıya sahiptir.
- Bunlar, merkezin üzerinde kilitleme koşullarını korumak için ikincil bir kilit ekleyen ve kasıtsız açılmaya karşı kelepçe güvenliğini artıran yenilikçi bir güvenlik özelliği olan Destaco Toggle Lock Plus ile donatılmıştır.
Sık Sorulan Sorular
Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin ekipmanı veya sac metali montaj hatlarında veya benzer üretim süreçlerinde tutma kapasitesini gösterir.
Dikey ve yatay geçiş kelepçesi arasındaki fark nedir?
Fark, kelepçe kilitli konumdayken sapın yöneliminde yatmaktadır. Dikey kelepçe sapı, kilitli konumdayken tabana dik olarak yönlendirilir, yatay manivelalı kelepçe durumunda ise tabana paralel olarak yönlendirilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konsol Depolama Rafları
- Lehim Aksesuarları
- Kova Çantaları ve Alet Düzenleyicileri
- Hidrolik Pompa ve Motor Montaj Adaptörleri
- Araç Gönderileri
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- Keçe
- FLAREALERT LED Yol Flare Kiti
- ARGOS TECHNOLOGIES Buz Tavası, Etilen Vinil Asetat, Mor
- COOPER B-LINE ATR Bağlantı Elemanlarına Kablo
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3/8-24 Unf Lh
- ANVIL 6 Delikli Köşe Konnektörleri
- SPEARS VALVES Polipropilen Program 80 Doğal 90 Derece Dirsekler, SR Fipt x SR Fipt
- STENS Yağ Filtreleri
- SMC VALVES Anahtar Bağlantısı
- TIMKEN Flanşlı Yataklar, 2 Cıvatalı Flanş
- VESTIL SBM Serisi Ekonomik Ayırıcı Kirişler