Destaco 317-U dikey tutma kelepçesi, ahşap işleme ve metal işleme tesislerinde iş parçalarını düz yüzeylere / tezgahlara tutturmak için uygundur. Bu mafsallı kıskaç, gevşemeyi ve istenmeyen iş parçası hareketini önlerken iş parçasını operasyon boyunca yerinde tutmak için neopren mile sahip U tarzı bir kenetleme çubuğuna sahiptir. Bu çubuk, çalışma alanını temizlemek için 180 derecelik bir açıya kadar açılabilir, böylece sorunsuz iş parçası işleme / çalıştırma sağlar. Destaco dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çinko kaplı karbon çelik yapıya sahiptir. Bu mafsallı kıskaç, çalışma boyunca iş parçasının tekrar tekrar kenetlenmesinin/çıkarılmasının gerekli olduğu işlemler için uygun bir seçimdir. Destaco dikey tutma kelepçesi, standart sıkıştırma kolları ve milleri kullanırken uzun bir kullanım ömrü sağlamak için tasarlanmıştır. U şeklindeki çubuğu, tutma çubuğu uzunluğu boyunca hızlı mil ayarı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu özellik, çalışanın mafsallı kıskacı değişen boyutlardaki iş parçaları için ayarlayabilmesini sağlar. Bu mafsallı kelepçe, uygulama gereksinimine bağlı olarak yatay veya dikey montaj sağlamak için çift montaj flanşlı taban yüzeyleriyle birlikte gelir. Ancak, bu kelepçe işleme ve kaynak uygulamaları için önerilmez. Destaco 317 Serisi kelepçeler üzerinde U çubuk ve düz stil çubuk varyantları da mevcuttur. Raptor Supplies.
Kullanım Alanları:
- Destaco 317-U dikey tutmalı mafsallı kilitleme kıskacı, armatürleri kontrol etmek, montaj ve test işlemleri, ahşap işleme ve hafif işleme uygulamaları için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 317-U dikey tutma kıskacı, gevşemeyi ve istenmeyen iş parçası hareketini önlerken iş parçasını işlem boyunca yerinde tutmak için neopren mile sahip U tarzı bir kıstırma çubuğuna sahiptir.
- U tarzı çubuk, çalışma alanını temizlemek için 180 derecelik bir açıya kadar açılabilir, böylece sorunsuz iş parçası işleme / çalıştırma sağlar.
- Destaco dikey tutmalı mafsallı kilitleme kelepçesi, aşındırıcı koşullara ve dış ortamlara karşı hasarı / aşınmayı en aza indirmek için çinko kaplı karbon çelik yapıya sahiptir.
- Bu mafsallı kelepçe, uygulama gereksinimine bağlı olarak yatay veya dikey montaj sağlamak için çift montaj yüzeyleri ile birlikte gelir.
- Destaco dikey tutmalı mafsallı kilitleme kıskacının parlak renkli plastik sapı, kolay kavrama sağlar ve uzun süreli kullanımda kullanıcı yorgunluğunu en aza indirir.
- Destaco ayrıca çok çeşitli dikey tutma kelepçeleri J kanca stili kenetleme kolu, düşük profilli T stili tutamak ve Toggle Lock Plus özellikli kıskaçlar gibi bir dizi konfigürasyon ve stilde.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 507208-M düz uçlu bonded neopren mil, Destaco 317-U dikey tutma mafsallı kilitleme kıskaçlarında kırılan / yıpranan mili değiştirmek için kullanılır.
- Destaco 507107 flanşlı rondela, bir flanşın cıvatalarını ve contalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için kullanılır.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 317-U dikey tutma kelepçesi, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstri standartlarına uygun olarak üretilmiştir.
Kurulum:
- Destaco 317-U dikey tutma kelepçesi, uygulama gereksinimine bağlı olarak dikey ve yatay yüzey kurulumunu sağlamak için çift montaj tasarımına sahip flanşlı tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Marka, diğer taban montaj stillerinde dikey tutma kelepçeleri sunuyor mu?
C. Evet, Destaco 317-U flanşlı tabanlı U bar varyantına ek olarak, marka ayrıca flanşlı tabanlı dolu bar (Destaco 317-S) dikey kelepçeler de.
S. Dikey tutma kelepçesi nedir?
A. Destaco dikey tutma kelepçeleri, ahşap işleme ve metal işleme gibi çeşitli endüstriyel uygulamalar için iş parçasını düz bir yüzeye / tezgaha karşı sabit tutmak için özel olarak tasarlanmıştır.
S. Kelepçeler açısından tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Tutma kuvveti veya tutma kapasitesi, kelepçenin ekipmanı veya sac metali montaj hatlarında veya benzer üretim süreçlerinde tutma kapasitesini gösterir.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek bir iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Dikey ve yatay geçiş kıskacı arasındaki fark nedir?
A. Fark, kıskaç kilitli konumdayken kıskaç kolunun oryantasyonunda yatmaktadır. Dikey bir kıskaç kolu, kilitli konumdayken dikey olarak yönlendirilir (tabakaya dik), yatay mafsallı kıskaç durumunda ise yatay olarak yönlendirilir (tabana paralel).
S. Dikey tutma kelepçeleri nasıl çalışır?
A. Destaco 317-U gibi bazı U çubuk tarzı kıskaçlar, bir tutamak / kol kullanılarak manuel olarak çalıştırılan düz uçlu birleştirilmiş neopren mile sahiptir. Bu tutamak hareketi, iş milini iş parçasına doğru iter ve çalışma ortasında hareket etmesini engeller, böylece güvenli kenetleme sağlar.
S. Yeniden inşa ederken Destaco kelepçeleriyle hangi gres kullanılması önerilir?
C. Markanın mekanik kelepçeleriyle uğraşırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanız önerilir.
S. Destaco kelepçeleri paslanmaya karşı dayanıklı mı?
C. Evet, Destaco'nun karbon çeliği kelepçeleri, zorlu endüstriyel ortamlara karşı dayanıklı ve aşınmayı en aza indirgemek için çinko kaplıdır. Dış mekan koşullarında kenetleme gerektiren uygulamalar için paslanmaz çelik çeşitleri de mevcuttur.
S. Destaco kıskaçlarının sapının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
A. Tutamakların kırmızı rengi, kullanıcının çalıştırma kolu konumunu ve ne zaman tutması gerektiğini bilir.