DESTACO 650 Serisi Düz Hareketli Kelepçeler
stil | Model | Piston Diş Boyutu | Holding Kapasitesi | Artı Kilidi Aç/Kapat | Malzeme | Montaj Tabanı | Piston Yüksekliği | dalgıç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 650 | 5 / 8-11 | 16000 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 2.25 " | yuvarlak | €266.79 | |
B | 650-M | M16 | 16000 Lbs. | Yok hayır | Çelik | flanş | 2.25 " | yuvarlak | €252.82 |
650 Serisi Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
Destaco 650 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, ağır hizmet tipi itme/çekme klempleme için tasarlanmıştır ve alanın sınırlı olduğu uygulamalarda iş parçalarını sabitlemek için üstten ziyade yandan kenetleme kuvveti kullanır. Kaynak, gerdirme cihazları, fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme, plastik enjeksiyon kalıplama, montaj, istifleme ve endüstriyel ekipmanın hafif presle işlenmesi gibi işlemler sırasında pistonu bir iş parçasına bastırmak ve yerinde tutmak için tutan bir manivela kolu ile birlikte gelirler. . Uzatılmış konumda kilitlemeye ek olarak, bu kelepçeler ayrıca kolun dönmesine ve geri çekilmiş konumda kilitlenmesi için montaj düzleminin altına düşmesine izin verir. Bu üniteler, diğer Destaco düz çizgi hareketli kıskaçlarına kıyasla yüksek yükleme kapasiteleri ve strok uzunlukları sunar (maksimum 16000 lb tutma kapasitesi ve 3 inç piston hareketi ile uzun strok). Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki ağır hizmet uygulamaları için ideal olan yüksek darbe mukavemeti sağlamak için dövme çelik taban ve kulplara sahiptirler. Tüm modeller, kelepçelerin bir çalışma masasına veya düz bir yüzeye monte edilmesine yardımcı olan dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Bu Destaco kelepçeler, dış yüzeylerde korozyona karşı dayanıklı çelik konstrüksiyona ve hızlı ve güvenli sabitleme için ekli yuvarlak pistonlara (5/8-11 boyutlu dişlere sahip) sahiptir. 650 Serisi Destaco kelepçeler, yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri ve ayrıca maksimum bağlama kuvveti sağlamak için altıgen başlı millerle (250203 veya 250203-M) uyumludur. Bu kelepçeler, emperyal ve metrik varyantlarda mevcuttur. Raptor Supplies.
Destaco'yu da sunuyoruz 610 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar rahat ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı veya düz montaj tabanına sahiptir.
Kullanımlar
Bu 650 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlar, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları kaynak, gerdirme cihazları, fikstürle bağlama, test etme, CNC işleme, plastik enjeksiyon kalıplama, montaj, istifleme ve hafif pres işleme, havacılık, otomotiv ve hafif pres işleme gibi uygulamalar için ideal hale getirir. gıda ve ambalaj endüstrileri.
Özellikler
- Destaco 650 Serisi düz hareketli kelepçeler, korozyon direnci ve dayanıklı performans için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Hızlı ve güvenli montaj için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptirler.
- Bu Destaco kıskaçları, herhangi bir Destaco düz hareketli kıskaç tarafından sunulan en yüksek tutma kapasitesi olan 16000 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
- Bu kelepçeler, tutamağın dönmesine ve montaj düzleminin altına düşmesine izin vererek hem uzatılmış hem de geri çekilmiş konumlarda kilitlenir.
- 650 Serisi kelepçeler, yüksek darbe dayanımı sağlamak için dövme çelik bir tabana ve tutamağa sahiptir.
- Hızlı ve güvenli sabitleme için 5/8-11 boyutlu dişlere sahip yuvarlak pistonlarla donatılmıştır.
- Bu 650 Serisi kıskaçlar, 3 inçlik piston hareketi ile en uzun stroku (diğer düz çizgi hareketli kıskaçlarla karşılaştırıldığında) sağlar.
- Hızlı sabitleme için emperyal ve metrik diş ölçüm çeşitleri mevcuttur.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 250203 ve 250203-M: Bu Destaco tam dişli altıgen başlı iş milleri, markanın 650 Serisi düz çizgi hareketli kıskaçlarıyla (sırasıyla 650 ve 650-M) kullanılır. Korozyona direnmek için 303 paslanmaz çelik yapıya sahiptirler ve kolay ve güvenli montajı kolaylaştırmak için sıkıştırma somunları içerirler.
Standartlar ve Onaylar
- 650 Serisi Destaco düz hareketli kıskaçlar, ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 sertifikalıdır.
Montaj
650 Serisi Destaco düz çizgi hareketli kıskaçlar, dişli delikli flanşlı bir tabana monte edilmelerine yardımcı olan altıgen başlı miller (ayrı satılır) kullanır.
Sık Sorulan Sorular
Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
Destaco kelepçelerini yeniden oluştururken hangi gresin kullanılması önerilir?
Markanın mekanik kelepçelerini her kullandığınızda Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanmanızı öneririz. Pnömatik silindir contaları ile uğraşırken Magnalube G gresinin kullanılması tavsiye edilir.
Markanın kıskaç kulp renkleri bir anlam ifade ediyor mu?
Hayır, Destaco kıskaç kulp renklerinin kayda değer bir önemi yoktur. Kollar, operatörlerin çalışma kolunun nerede olduğunu ve iş parçalarını sıkıştırırken nerede tutulması gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak için renklidir.
Destaco kelepçe sensörleri suya dayanıklı mı?
Destaco endüktif sensörler, IP65 standartlarına uygun olarak tasarlandıkları için toza, şiddetli yağmura ve güçlü su jetlerine karşı koruma sağlar.
Diğer iğ çeşitleri neler yapar? Raptor Supplies teklif?
Altıgen iğlere ek olarak, Raptor Supplies Destaco'yu da sunar döner ayak milleri, diğer Destaco kelepçelerini yerleştirmek için yuvarlak bağlı miller ve düz uçlu neopren miller.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED İç Mekan Aydınlatma Armatür Aksesuarları
- Bertaraf kutuları
- Elektrikli Tornavidalar
- Musluk ve Besleme Durdurma Adaptörleri
- Soğutma Tankları
- Baş Koruma
- HVAC Motorları
- HVAC Kontrolleri
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Aracı Holding
- LUTRON Dimmerler / Anahtarlar Duvar Plakası
- WATTS LFFBVS-3C Serisi Tam Bağlantılı Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES PVC Tek Girişli Küresel Vanalar, Dişli Uçlu, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Çek Valf Kartuşları Normal Stil, FKM
- SPEARS VALVES CPVC Normal Stil True Union Güçlendirme Kitleri, EPDM
- Cementex USA Yüklenici Serisi, 40 Kal. Mont ve Önlük Setleri
- GAST Kompresör/Vakum Pompaları
- REMCO Püskürtme Tabancaları
- BOSTON GEAR 8 Çap Hatveli Çelik Konik Dişliler
- BOSTON GEAR 6 Çap Hatveli Çelik Konik Dişliler