Destaco 650-M düz çizgi hareketli kelepçe, sınırlı alan uygulamalarında iş parçalarını sabitlemek için üstten ziyade yanlara kapama kuvveti uygulamak için kullanılır. Metal işleme, ağaç işleme, kaynak, test, fikstürle bağlama, plastik enjeksiyon kalıplama, CNC işleme, otomotiv parça montajı ve endüstriyel ekipmanların istifleme / hafif presleme gibi uygulamalar için önerilir. Bu düz hatlı kelepçe, kelepçe kurulumu ve çalışması için alan gereksinimini azaltmak için kompakt bir tasarıma sahiptir, böylece hem tek parça hem de seri üretim için kapalı alanlarda kullanım kolaylığını artırır. Destaco 650-M düz çizgi hareketli kelepçe hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir ve hızlı ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir. Bu düz çizgi hareketli kıskaç, kıskacın piston uzunluğunun kolayca ayarlanabilmesi için altıgen başlı bir mil tertibatını barındıran dişli bir pistonla birlikte gelir. Destaco 650-M düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelikten yapılmıştır. Bu düz hat hareketli kıskaç, 16000 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve yüksek performanslı otomasyon, iş parçası tutma ve muhafaza çözümleri ile optimum kenetleme kuvveti sağlamak için markanın 250203-M mili ile uyumludur. Destaco 650-M düz çizgi hareketli kelepçe, hızlı ve güvenli sabitleme için M16 diş boyutuna sahip yuvarlak bir piston ile donatılmıştır.
Kullanım Alanları:
Destaco 650-M düz çizgi hareketli kelepçe, havacılık, otomotiv ve gıda ve paketleme endüstrilerinde CNC işleme, otomotiv parça montajı ve fikstür kontrolü için idealdir.
Özellikler:
- Destaco 650-M düz çizgi hareketli kelepçe, yapısal sertlik ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çelik konstrüksiyona sahiptir.
- Bu düz çizgi hareketli kelepçe, hem geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda kilitlenebilir.
- Destaco 650-M düz çizgi hareketli kelepçe, 16000 lb'ye kadar yüklere dayanabilir.
- Uygulanan kuvvetin (itme) uygulanan kuvvete (çekme) oranı 25:1'dir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 250203-M: Bu mil, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak mafsallı kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilir. Düz uçlu mil yağa dayanıklıdır ve LABS içermez. Bu mil, hızlı ve güvenli kenetlemenin yanı sıra kenetleme mesafesi arasında ayarlamalara izin vermek için sıkıştırma somunları içerir. -22 ila 212 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Standartlar ve Onaylar:
- Destaco 650-M düz çizgi hareketli kelepçe, kullanıcı güvenliği, çevre sağlığı ve kelepçenin verimli performansı için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 endüstriyel standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Kurulum:
- Destaco 650-M düz çizgi hareketli kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Mafsallı kıskaçlar nasıl ölçülür?
A. Mafsallı kıskaçlar, farklı tutma kapasitelerine sahip birden fazla varyantta sunulmaktadır. Belirli bir mafsallı kıskacın kapasitesi, tezgah ile kıstırma plakası (en yüksek konumunda) arasındaki mesafe hesaplanarak ölçülebilir.
S. Düz çizgi hareketli kelepçe nasıl çalışır?
A. Düz hatlı bir kıskaç, düz hat kenetleme eylemi sağlamak için kayan bir piston içerir. Piston, iş parçalarını tutmak için çekme veya itme yönünde kilitlenebilir.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.
S. Kelepçenin tutma kapasitesi ne anlama geliyor?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçalarını monte ederken veya imalat işlemleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini temsil eder.
S. Destaco kıskaçların kulplarının kırmızı renginin önemi nedir?
C. Mengene sapının renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı temsil eder. Bu, operatörlerin kolu hızlı ve kolay bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Normalde belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, silindir çapı, silindir alanı, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu) ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler de sağlar.