DESTACO 802 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
stil | Model | Bağlantı noktası boyutu | Holding Kapasitesi | Uygulama Kuvveti | Kelepçe Kol Stili | Kelepçe Kol Uzunluğu | Silindir çapı | Görev Döngüsü | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 802-UE | 1/8 | 200 Lbs. | 200 Lbs. | U-Çubuğu | 1.73 " | 1.26 " | Zayıf/Düşük | -10 ila 90°C | €272.60 | |
B | 802-U | 1 / 8 NPT | 200 Lbs. | 200 Lbs. | U-Çubuğu | 1.73 " | 1.26 " | Zayıf/Düşük | -10 ila 90°C | €225.58 |
802 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
Destaco 802 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı kenetleme uygulamaları için idealdir. Bu pnömatik kıskaçlar, basınçlı hava kaynağına bağlanmak ve ardından iş parçasını yerinde tutmak için kenetleme basıncı uygulamak üzere basınçlı havayı kullanmak için bir giriş portuna sahip havayla çalıştırılan bir silindir ile donatılmıştır. Çok çeşitli uygulamalar için kolayca uyarlanabilen bir cihaz sağlamak için bir pnömatik silindir ile birleştirilmiş merkezi geçiş hareketi bağlantısına sahiptirler. Bu pnömatik kelepçeler tamamen bağımsızdır ve yalnızca tek bir basınç kaynağı gerektirir. Bu kelepçe üniteleri, hem yuvarlak hem de T-yuvası tipi sensörler için hazır sensörlerdir ve yerleşik bir akış kısıtlama sistemine sahiptir. Bu, harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve böylece sorunsuz bir kenetleme sağlar. Kirli ortamlarda MIG ve punta kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptirler. Bu pnömatik manivelalı kıskaçlar, armatürlere kolayca sabitlenebilen, dönmeyen bir silindire sahiptir. Bu manivelalı kıskaçlar, maksimum 145 psig kenetleme basıncı sağlayan çift etkili pnömatik silindirler tarafından çalıştırılır ve uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle entegre edilmiştir. Bu kıskaçlar 200 lb'ye kadar yüklere dayanabilir ve iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için U-çubuk kenetleme kollarıyla entegre olarak gelir. Destaco 802 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, doğru konum algılama için manyetik bir piston halkasına ve en üst düzeyde operatör konforu için ergonomik bir tutamağa sahiptir ve el yorgunluğunu azaltır. Destaco 802 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, -14 ve 194 derece F arasındaki sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Destaco'yu da sunuyoruz 610 Serisi düz hat kıskaçları rahat ve güvenli kurulum için dişli bir tabana sahip olmak.
Kullanımlar
- Destaco 802 Serisi pnömatik güç kıskaçları, demirbaşlarda ve taşıma sistemlerinde metal levhaları ve parçaları sıkıştırmak, konumlandırmak ve tutmak için kullanılır.
Özellikler
- Destaco 802 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, hassas konum algılaması için bir manyetik piston segmanı ile donatılmıştır.
- Bu 802 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için yerleşik akış kontrollerine sahiptir.
- Bu kıskaç üniteleri, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için U-çubuk kenetleme kollarıyla entegre edilmiştir.
- Destaco 802 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, T yuvası ve yuvarlak sensörleri barındırmaya hazır sensörlerdir.
- 802 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, 200 lb'ye kadar yükleri tutabilir.
- Bu pnömatik manivelalı kıskaçlar, -14 ila 194 derece F arasında değişen sıcaklıklarda çalıştırılabilir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Destaco 202208-M: Bu düz uçlu bağlı neopren mil, kelepçeler ve kelepçelenen parçalar arasında bir yastıklama sağlamak için Destaco 802 Serisi pnömatik manivelalı kelepçelerle birlikte kullanılır, böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 217-U, 217-UB, 215-U ve 215 dahil olmak üzere çeşitli Destaco kelepçe üniteleriyle de kullanılabilir -UB. Bu düz uçlu neopren mil, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak mafsallı kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilir.
- Destaco 215105: Bu flanşlı pul, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için Destaco 802 Serisi pnömatik manivelalı kelepçelerle birlikte kullanılır. 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202-UB, 202-B dahil olmak üzere çeşitli kelepçelerle kullanım için tasarlanmıştır. , 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL ve 217-UB-L. Bu flanşlı pul, yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten yapılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
Destaco 802 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, yüksek kaliteli kenetleme hizmetleri sunmak için ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartlarını karşılar.
Montaj
Destaco 802 Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık Sorulan Sorular
Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manuel tutma veya düz hat manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
Destaco kıskaçları için yeniden yapılanma sırasında hangi gres idealdir?
Mobil XTC gibi bir kaplin gresi, Destaco mekanik kelepçelerle kullanım için mükemmeldir, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanılmalıdır.
Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
Destaco kıskaç kulplarının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
Yalnızca tanınabilir bir alanı gösterdiğinden, kıskaç sapının kırmızı renginin böyle bir önemi yoktur. Bu, operatörlerin kolu kolay ve hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
kenetleme kuvveti ne demek?
Kenetleme kuvveti, mengeneyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu), silindir alanı ve silindir çapı ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
Destaco, suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetler, toz ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gres Pompaları
- Matkap Noktası Mastarları
- Vibratör Aksesuarları
- Tehlikeli Konum Muhafazaları
- Kapı Kick Plakaları
- Yüz Koruyucular
- Kaplar ve Kaplar
- Elektrik kutuları
- Pompa Aksesuarları
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- APPROVED VENDOR Pegboard Kanca Çeşitleri Kiti
- SMITH-COOPER Program 40, 304 Paslanmaz Çelik Boru
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Raf Kutusu Genişletilmiş Etiketlik
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1-16 Un
- WRIGHT TOOL Pirinç Çekiçler
- EATON NWC Serisi Elektronik Kompakt Şalterler, N Pano
- KERN AND SOHN ORF-B Serisi Dijital Refraktometreler
- CONDOR Fiş Kilitleri