Mafsallı kelepçe olarak da bilinen Destaco 802-U pnömatik tutma kelepçesi, iş parçalarını yerinde sabitlemek ve tutmak için tasarlanmıştır. Metal işleme, ağaç işleme, havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde hızlı bağlama uygulamaları için idealdir. Bu pnömatik kelepçe, basınçlı hava kaynağına bağlanmak için bir giriş portuna sahip havayla çalıştırılan bir silindir ile donatılmıştır. Çok çeşitli işlemler için kolayca uyarlanabilen bir cihaz sağlamak için bir pnömatik silindir ile birleştirilmiş bir merkez üstü geçiş hareketi bağlantısı ile entegre olarak gelir. Bu pnömatik tutma kelepçesi tamamen bağımsızdır ve yalnızca tek bir basınç kaynağı gerektirir. Kelepçe ünitesi, hem yuvarlak hem de T yuvalı tip sensörler için sensöre hazırdır ve yerleşik bir akış kısıtlama sistemine sahiptir. Bu, harici akış kontrollerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve böylece sorunsuz bir kenetleme sağlar. Ayrıca, kirli ortamlarda MIG ve punta kaynağı için kapalı bir tasarıma sahiptir. Pnömatik manivelalı kıskaç, armatürlere kolayca sabitlenebilen ve -145 ve 14 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda 194 psig maksimum kenetleme basıncı sağlayabilen, dönmeyen bir silindire sahiptir. Uzun hizmet ömrü için tüm pivot noktalarında sertleştirilmiş burçlar ve pimlerle entegre edilmiştir ve 200 lb'ye kadar yüklere dayanabilir. Destaco 802-U kelepçe, iş parçalarını güvenli bir şekilde yerinde tutmak için U çubuklu sıkıştırma kolları, bir manyetik piston halkası ile entegre olarak gelir en üst düzeyde operatör konforu ve daha az el yorgunluğu için doğru konum algılama ve ergonomik tutma yeri için.
Kullanım Alanları:
Destaco 802-U pnömatik manivelalı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak, onları fikstürler ve taşıma sistemlerindeki sac metalleri ve parçaları kenetleme, konumlandırma ve tutma gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir. Havacılık, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrileri için idealdirler.
Özellikler:
- Destaco 802-U pnömatik manivelalı kelepçe, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için yerleşik bir akış kontrolüne sahiptir.
- Konum algılama için manyetik bir piston segmanı ile birlikte gelir.
- Bu kelepçe, kolay montaj ve düşük profilli montaj sağlamak için yuvarlak veya T yuvalı silindir için sensöre hazırdır.
- -14 ila 195 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışır ve 145 psi'ye kadar giriş hava basıncına sahiptir.
- Bu Destaco 802-U pnömatik tutma kelepçesi, 200 lb'ye kadar yükleri kaldırabilir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Markanın 803-ME pnömatik düz hatlı kelepçesi, T yuvası (8EA-109-1) veya yuvarlak (810169) sensörleri barındırır.
- Destaco 202208-M: Bu düz uçlu neopren miller, Destaco 802-U pnömatik manivelalı kıskaç ile birlikte kullanılarak, kıskaçlar ve kenetlenen parçalar arasında bir yastıklama sağlar, böylece malzemeyi frezeleme, delme ve kaynak uygulamalarında çalışma yüzeylerine sabitler. Bu düz uçlu yapıştırılmış neopren miller, değişen kalınlıktaki malzemeleri barındıracak şekilde ayarlanabilir ve ayrıca lastik tıpalar aşınmaya başladığında bozulma riskini azaltarak mafsallı kıskaçların hizmet ömrünü uzatmak için değiştirilebilir.
- Destaco 215105: Bu flanşlı pullar, sıkıştırma sırasında bir flanşın contalarını ve cıvatalarını sıkmak için yeterli yükü korumak için Destaco 802-U pnömatik tutma kelepçeleriyle birlikte kullanılır. Bu flanşlı pullar, yapısal sağlamlık sağlamak ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona direnmek için çelikten yapılmıştır.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 802-U pnömatik tutma kelepçesi, çevre sağlığını, en üst düzeyde kullanıcı güvenliğini ve kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Destaco 802-U pnömatik manivelalı kelepçe, kolay ve güvenli kurulum için dişli deliklere sahip flanşlı bir tabana sahiptir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik manivelalı kıskaçlar nelerdir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, manuel tutma veya düz hat manivelalı kıskaçlarla aynı temel tasarıma ve çalıştırmaya sahiptir, ancak pnömatik olarak çalıştırılır. Tamamen bağımsızdırlar ve yalnızca bir basınç kaynağı bağlantısı gerektirirler.
S. Yeniden yapılanma sırasında Destaco kelepçeleri için hangi gres idealdir?
A. Mobil XTC gibi bir kaplin gresi, Destaco mekanik kelepçelerle kullanım için mükemmeldir, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanılmalıdır.
S. Bir kelepçenin tutma kapasitesi nedir?
A. Kelepçenin tutma kapasitesi veya tutma kuvveti, bir kelepçenin otomotiv parçası montajı veya benzer üretim süreçleri sırasında mekanik ekipmanı veya sac metali tutma kapasitesini belirtir.
S. Destaco kıskaç kulplarının kırmızı rengi ne anlama geliyor?
C. Kelepçe sapının kırmızı renginin böyle bir önemi yoktur, çünkü yalnızca tanınabilir bir alanı gösterir. Bu, operatörlerin kolu kolay ve hızlı bir şekilde bulmasına yardımcı olur.
S. Sıkıştırma kuvveti ne anlama geliyor?
A. Kenetleme kuvveti, kelepçeyi kapatarak ve kilitleyerek iş parçasına fiilen uygulanan kuvvet miktarıdır. Genellikle belirtilen tutma kapasitesinden daha azdır. Gerçek kenetleme kuvveti, iş mili konumu (sıkıştırma kolu uzunluğu), silindir alanı, silindir çapı ve mevcut hava basıncı dahil olmak üzere çeşitli faktörlere bağlıdır. Çoğu durumda, sıkıştırma kuvveti, bir pnömatik silindir tarafından uygulanan kuvvetin yaklaşık 2 ila 3 katıdır.
S. Destaco herhangi bir suya dayanıklı kelepçe sensörü sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.