DESTACO 803 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
stil | Model | Piston Diş Boyutu | Bağlantı noktası boyutu | Holding Kapasitesi | Silindir çapı | Piston Yüksekliği | Çalışma Sıcaklığı. | Görev Döngüsü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 803 | 5 / 16-18 | 1 / 8 NPT | 600 Lbs. | 1.26 " | 1.09 " | -10 ila 90°C | Fuar/Orta | €361.16 | |
B | 803-BEN | M8 | 1/8 | 600 Lbs. | 1.26 " | 1.09 " | -10 ila 90°C | Fuar/Orta | €353.68 |
803 Serisi Pnömatik Geçiş Kelepçeleri
Destaco 803 ME Serisi pnömatik manivelalı kıskaçlar, düzgün çalışma için dahili bir akış kontrolüne ve konum algılama için manyetik halka pistona sahiptir. Bu kelepçeler ergonomik bir tasarıma sahiptir ve -600 derece ila 272.15 Fahrenheit Fahrenheit arasındaki sıcaklıklarda maksimum 14 lb (195 kg) yük kaldırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Drenaj ve Damlama Tavaları
- Seviye Aksesuarları
- Esnek Bariyer Sistem Bileşenleri
- Taşınabilir Sahne Paketi Aksesuarları
- Paslanmaz Çelik Çubuk Stoku
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Forkliftler ve Forklift Ataşmanları
- makinalar
- Asfalt Testi
- Oto Kaporta Araçları
- APPROVED VENDOR palet Jack
- CLEVELAND CONTROLS Statik Basınç Probu
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Alaşımlı Çelik Cıvata ve Somun Grupları
- DIXON Pirinç Rocker Lug Tapaları
- COOPER B-LINE Üniversal Dağıtım Çerçeveleri, Tek Taraflı
- AMS Çekirdek ve Burgu Uçlu 5/8 İnç Dişli Bölünmüş Çekirdek Örnekleyici
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P400 Hijyenik Tees, Tümü Hub
- VESTIL PKG Serisi Kapatıcılar
- VESTIL Alüminyum Valusweep Serisi Mıknatıslar
- GROVE GEAR GRG Serisi, BMQ-D Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri