Pnömatik manivelalı kıskaç olarak da bilinen Destaco 803-ME pnömatik düz hatlı kıskaç, metal işleme, otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerinde fikstürleme ve test, kaynak ve montaj uygulamaları için ideal olan düz hat mafsallı kıskaç hareketini kullanır. Bu pnömatik kıskaç, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme basıncı uygulamak üzere basınçlı hava kullanır ve bir basınçlı hava kaynağına bağlanmak için giriş portuna sahip bir pnömatik silindir ile donatılmıştır. Düz hatlı kıskaç, kenetleme kafasına pnömatik basınç uygulamak için devreye alınabilen bir kola sahiptir ve geçici fikstürlü kısa süreli işlerde ekonomik kullanım sağlar. Bu pnömatik manivelalı kıskaç aynı zamanda sorunsuz çalışma için dahili akış kontrolüne ve doğru konum algılaması için manyetik bir piston segmanına sahiptir. T-yuvası (8EA-109-1) veya yuvarlak (810169) tarzı sensörleri barındırabilir. Destaco 803-ME pnömatik manivelalı kıskaç, -600 derece ile 272.15 derece Fahrenhayt arasında değişen sıcaklıklarda maksimum 14 lb (195 kg) yükün taşınmasına izin veren ergonomik bir tasarıma sahiptir.
Kullanım Alanları:
803-ME Destaco pnömatik bastırmalı manivelalı kıskaç, geniş bir özellik kombinasyonu sunarak onları otomotiv ve gıda ve ambalaj endüstrilerindeki montaj, kaynak, fikstürle bağlama ve test, CNC işleme, plastik enjeksiyon kalıplama ve hafif presleme işlemleri gibi uygulamalara uyarlanabilir hale getirir.
Özellikler:
- Destaco 803-ME pnömatik manivelalı kıskaç, harici akış kontrollerini ortadan kaldırmak ve sorunsuz çalışmayı sağlamak için yerleşik akış kontrollerine sahiptir.
- Doğru konum algılaması için manyetik bir piston halkasına sahiptir.
- Kolay montaj ve düşük profilli montaj sağlamak için yuvarlak veya T yuvalı silindir için sensöre hazır bir tasarımla donatılmıştır.
- Bu kelepçe, hızlı ve güvenli sabitleme için M8 piston diş boyutuna sahiptir.
- -14 ila 195 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıklarda çalışır.
- Destaco 803-ME pnömatik düz hatlı kelepçe, 145 psig'ye kadar giriş hava basıncı sağlar.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Destaco 8EA-109-1 & 810169: Markanın 803-ME pnömatik düz hatlı kelepçesi, T yuvası (8EA-109-1) veya yuvarlak (810169) sensörleri barındırır.
- Destaco 803-M-LC: Bu yedek kıskaç tertibatları, 803-ME kıskacı aşındığında ona bir alternatif sağlar.
- Destaco 802450-32-1-00: Bu yedek conta kitleri, kelepçelerin engelsiz çalışması için markanın 803-ME pnömatik manivelalı kelepçeleri ile birlikte kullanılır.
- Destaco 807CYL: Bu yedek silindir tertibatları, hizmet ömrünü uzatmak için dahili olarak yağlanmıştır. Yüksek performanslı iş parçası tutma, otomasyon ve muhafaza çözümleri sağlarlar.
Standartlar ve Onaylar:
Destaco 803-ME pnömatik düz hatlı kelepçe, çevre sağlığını, en üst düzeyde kullanıcı güvenliğini ve kelepçenin kalite performansını sağlamak için ISO 14001:2015 ve ISO 9001:2015 gibi uluslararası standartları karşılar.
Kurulum:
- Bu Destaco 803-ME pnömatik düz hatlı kelepçe, ünitenin yüzeylere kolayca monte edilmesine yardımcı olan dişli montaj deliklerine sahip flanşlı bir taban ile birlikte gelir.
Sık sorulan Sorular:
S. Pnömatik kelepçe nedir?
A. Destaco pnömatik kıskaçlar, sürekli üretim operasyonlarında hızlı kenetleme için ideal olan portatif pnömatik manivelalı kıskaçlardır.
S. Pnömatik kelepçelerin işlevi nedir?
A. Destaco pnömatik düz hatlı kıskaçlar, geçici sabitleme için havayla çalışan silindirler kullanır ve sürekli üretim operasyonlarında hızlı kenetleme için idealdir.
S. Pnömatik manivelalı kelepçe nedir?
A. Pnömatik manivelalı kıskaçlar, iş parçalarını yerinde tutmak için kenetleme kuvveti uygulamak için mekanik kuvvet yerine basınçlı hava kullanır. Çift etkili pnömatik silindir ile çalıştırılırlar.
S. Pnömatik tutmalı mafsallı kıskaç nasıl çalışır?
A. Mafsallı kelepçe iş parçasına karşı hareket eder ve iş parçasını sabit bir konumda tutmak için donatılmış bağlantıları gerer veya sıkıştırır.
S. Destaco ayrıca suya dayanıklı kelepçe sensörleri sağlıyor mu?
C. Evet, Destaco ayrıca güçlü hidrolik jetlerden, tozdan ve şiddetli yağmurdan koruma sağlamak için özellikle IP65 standartlarına uygun olarak tasarlanmış endüktif sensörler sunar.
S. Destaco kelepçelerinin yeniden yapılandırılması için hangi gres idealdir?
A. Destaco mekanik kelepçelerle çalışırken Mobil XTC gibi bir kaplin gresi kullanılmalıdır, Magnalube G gresi ise pnömatik silindir contalarıyla kullanım için mükemmeldir.