DORIAN Tırtıllı Alet
stil | Model | Sap Uzunluğu | Kapasite | Baş yüksekliği | Şaft Genişliği | Tip | Kafa uzunluğu | Kafa Genişliği | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FKT-50-D | 2.75 " | 5/16 "ve Üzeri | 1" | 1 / 2 " | Sabit | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 3.625 " | €202.86 | |
B | CNC-75-1-2 | 3.25 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 3 / 4 " | CNC Modüler, Küçük Çaplı | 1.875 " | 1.5 " | 5.5 " | €1,371.65 | |
A | FKT-75-M | 3.25 " | 5/16 "ve Üzeri | 2" | 3 / 4 " | Sabit | 1.25 " | 3 / 4 " | 4.5 " | €251.06 | |
A | FKT-100-M | 4" | 5/16 "ve Üzeri | 2" | 3 / 4 " | Sabit | 1.25 " | 1" | 5.25 " | €276.66 | |
B | CNC-100-1-2 | 4.5 " | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1" | CNC Modüler, Küçük Çaplı | 1.875 " | 1.5 " | 6.75 " | €1,525.57 | |
B | CNC-125-1-2 | 5" | 5/16 to 1-1/2" | 2" | 1.25 " | CNC Modüler, Küçük Çaplı | 1.875 " | 1.5 " | 7.25 " | €1,557.75 |
Tırtıllı Alet
Dorian tırtıklı aletler, daha iyi kavrama için aletlerin veya ekipmanın dış yüzeyine düz çizgiler, elmas desenler veya çapraz çizgiler basmak için CNC ve torna tezgahlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu tırtıllı aletler, herhangi bir silindirik, yuvarlak veya düz yüzey üzerinde tekdüze hatveye sahip hassas desen oluşturmak için kare gövdeler ve çift tekerleklerle birlikte gelir. Tırtıl, bir montajda birbirine kilitlenen iş parçalarında veya bileşenlerde yapılır. Bu yüksek performanslı Dorian Aletlerini mekanik kurşun kalemler, kontrol düğmeleri ve halter çubukları üretmek için de kullanabilirsiniz. Farklı sap yüksekliklerinde, genişliklerinde ve uzunluklarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bölücü Kutuları
- Kalkar Menteşeler
- Hidrolik Akış Bölücüler
- Geçici Sızıntı Onarımı
- Kayış Gergileri ve Gergi Kasnakları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Hava hareketi
- Parçaları
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- AMERICAN TORCH TIP Nozul Sabit Yıkama
- CENTURY 5" Çap Tek Milli Açık Fan/Blower Motorları
- BANJO FITTINGS Valf Manifoldu
- WILKERSON 08 Serisi Son Blok Konnektörü
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Rakor Redüksiyon T, Soket x Fipt x Soket
- TRACEABLE Alarm Zamanlayıcıları
- LINN GEAR Çift Tek Konik Kilit Serisi Dişliler, 60 Zincir
- TIMKEN Metrik Kilit Plakası
- NIBCO DWV Onarım Kaplinleri, PVC