Dorian Cnc-125-1-2 | Tırtıl Çekme Aracı Sm Çapı 7 1/4 İnç Toplam Uzunluk | 3fhc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DORIAN CNC-125-1-2 Tırtıllı Takım Sm Çap 7 1/4 İnç Toplam Uzunluk | AC9BML 3FHC4

DORIAN CNC-125-1-2 Tırtıl Aracı Sm Çap 7 1/4 İnç Toplam Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BML Modeli: CNC-125-1-2Çapraz Referans: 3FHC4
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
€1,557.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tırtıllı Alet
Kapasite5/16 to 1-1/2"
TakipSon
Baş yüksekliği2"
Kafa uzunluğu1.875 "
Kafa Genişliği1.5 "
Uzunluk7.25 "
modelElmas Omuzsuz
SapKare
Şaft Yüksekliği1.25 "
Sap Uzunluğu5"
Şaft Genişliği1.25 "
TipCNC Modüler, Küçük Çaplı
tekerlekÇift

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8466308000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSap UzunluğuKapasiteBaş yüksekliğiŞaft GenişliğiTipKafa uzunluğuKafa GenişliğiUzunlukÜcret
DORIAN CNC-75-1-2 Tırtıllı Takım Sm Çap 5 1/2 İnç Toplam Uzunluk | AC9BMJ 3FHC2 CNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC Modüler, Küçük Çaplı1.875 "1.5 "5.5 "€1,371.65
DORIAN CNC-100-1-2 Tırtıllı Takım Sm Çap 6 3/4 İnç Toplam Uzunluk | AC9BMK 3FHC3 CNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC Modüler, Küçük Çaplı1.875 "1.5 "6.75 "€1,525.57
DORIAN FKT-50-D Tırtıllı Alet Sabit 3 5/8 İnç Toplam Uzunluk | AC9BNN 3FHF2 FKT-50-D2.75 "5/16 "ve Üzeri1"1 / 2 "Sabit7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€202.86
DORIAN FKT-75-M Tırtıllı Alet Sabit 4 1/2 İnç Toplam Uzunluk | AC9BNP 3FHF3 FKT-75-M3.25 "5/16 "ve Üzeri2"3 / 4 "Sabit1.25 "3 / 4 "4.5 "€251.06
DORIAN FKT-100-M Tırtıllı Alet Sabit 5 1/4 İnç Toplam Uzunluk | AC9BNQ 3FHF4 FKT-100-M4"5/16 "ve Üzeri2"3 / 4 "Sabit1.25 "1"5.25 "€276.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DORIAN CNC-125-1-2 Tırtıl Aracı Sm Çap 7 1/4 İnç Toplam Uzunluk
€1,557.75 / Adet