Dotco 10l1080-36-g | Havalı Öğütücü 30000 Rpm 4-3/5 İnç Uzunluk | 24d712 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DOTCO 10L1080-36-G Hava Öğütücü 30000 Rpm 4-3 / 5 İnç Uzunluk | AB7WHW 24D712

DOTCO 10L1080-36-G Hava Öğütücü 30000 Rpm 4-3/5 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7WHW Modeli: 10L1080-36-GÇapraz Referans: 24D712
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
€722.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi4
CFM @ Tam Yük16
GörevStandart
EgzozArka
Serbest hız30,000 rpm
Kolu MalzemeAlüminyum
HP0.3
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk4 3 / 5 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu1 / 4 "
boğazmanivela
değişken HızEvet
Tekerlek çapı1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörevEgzozSerbest hızUzunlukÜcret
DOTCO 10L1000-36-G Hava Öğütücü 34000 Rpm 4-3 / 5 İnç Uzunluk | AB7WHV 24D711 10L1000-36-GStandartÖn34,000 rpm4 3 / 5 "€658.13
DOTCO 10L1101-36-G Hava Öğütücü 28000 Rpm 9-4 / 5 İnç Uzunluk | AB7WHX 24D713 10L1101-36-GSanayiÖn28,000 rpm9 4 / 5 "€1,140.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DOTCO 10L1080-36-G Hava Öğütücü 30000 Rpm 4-3/5 İnç Uzunluk
€722.09 / Adet