DUFF-NORTON LT Serisi, Doğrusal Aktüatör
stil | Model | Tam Yük Amperi | Maks. dönme momenti | Geri Çekilmiş Uzunluk | hız | Seyir mesafesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LT100-2-100P | 2.0 | 112 | 9.5 " | 30 In./Dakika | 3.9 " | 24 VDC | €399.50 | |
A | LT100-2-300 | 2.0 | 112 | 16 " | 30 In./Dakika | 11.8 " | 24 VDC | €389.42 | |
A | LT100-2-150 | 2.0 | 112 | 10 " | 30 In./Dakika | 5.9 " | 24 VDC | €140.58 | |
A | LT225-1-200 | 3.5 | 225 | 12 " | 12 In./Dakika | 7.9 " | 12 VDC | €148.33 |
LT Serisi, Doğrusal Aktüatör
Duff-Norton LT Serisi doğrusal aktüatörler, dönme hareketini doğrusal harekete dönüştürür ve zorlu dış ortamlarda çalışmayı sağlayan çinko döküm muhafazalı IP66 sınıfı gövdeye sahiptir. Hem tamamen geri çekilmiş hem de uzatılmış konumlarda çalışmayı güvenli bir şekilde durduran dahili bir limit anahtarına sahiptirler. 6, 12 ve 18 inç hareket varyantlarında bulunan bu Duff-Norton lineer aktüatörlerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Demir Testereleri
- Alet Torbaları
- Zincir Araçları
- Hava Hızı Vericileri
- tabanlık
- Tornavidalar ve Somun Sıkıcılar
- El Aleti Kitleri
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Havalandırma
- Beton Testi
- TEMPCO Elektrikli Radyant Kuvars Kızılötesi Isıtıcı
- THERMCO Hidrometre Yoğunluğu 0.5
- ZSI-FOSTER Beta Ağır, Borular
- SOUTHWIRE COMPANY Orta Gerilim Alüminyum Tel
- TENNSCO Z-Line Serisi Sürgüsüz Raflar
- ANVIL İki Delikli Kaynak Kirişi Pabucu
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC Kısa Tamir Kaplinleri, EPDM O-ring, Soket x Soket
- MARTIN SPROCKET Üç Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 35 Zincir Numarası
- LITTLE GIANT Mobil Çöp Arabaları
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin A Tipi Çelik Plaka Dişlileri