Duff-norton Lt225-1-200 | Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 7.9 In | 5fte9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DUFF-NORTON LT225-1-200 Lineer Aktüatör 12vdc Travel 7.9 In | AE3RXF 5FTE9

DUFF-NORTON LT225-1-200 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 7.9 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3RXF Modeli: LT225-1-200Çapraz Referans: 5FTE9
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
€148.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Lineer Aktüatör
Ortam Sıcaklığı Maks (C / F)-25C / 150F
YatakRulman
Kondansatör DahilYok hayır
Kondansatör GerekliYok hayır
ClutchYok hayır
Sürüş Sistemi (Drive System) Zirve
Görev Döngüsü%20
Muhafaza TipiIP66
Tam Yük Amperi3.5
DişlilerMetal
Gövde MalzemesiAlüminyum
Limit Anahtarı TipiDahili Ayarlanabilir Değil
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı-25 Derece C / 150 Derece F
Maks. dönme momenti225
Motor TipiKalıcı mıknatıs
Montaj Tipiçatal
fındıkKemik
Somun MalzemesiKemik
Anma Yükü (Lb.)225
Geri Çekilmiş Boyut (In.)12.1
Geri Çekilmiş Uzunluk12 "
Vida tipiZirve
hız12 In./Dakika
Strok Uzunluğu7.9 "
Termal korumaYok hayır
Çevirme Tüpüalüminyum
Seyir mesafesi7.9 "
Gerilim12 VDC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.93
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8483405010
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Geri Bildirim Sinyali (Hayır)
  • Conta Kılavuz Malzemesi (Delrin)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTam Yük AmperiMaks. dönme momentiGeri Çekilmiş UzunlukhızSeyir mesafesiGerilimÜcret
DUFF-NORTON LT100-2-150 Lineer Aktüatör 24vdc Travel 5.9 In | AE3RXM 5FTF5 LT100-2-1502.011210 "30 In./Dakika5.9 "24 VDC€140.58
DUFF-NORTON LT100-2-300 Lineer Aktüatör 24vdc Travel 11.8 In | AE3RXQ 5FTF8 LT100-2-3002.011216 "30 In./Dakika11.8 "24 VDC€162.30
DUFF-NORTON LT100-2-100P Aktüatör 24vdc Seyahat 3.9 İnç | AE3RYL 5FTH7 LT100-2-100P2.01129.5 "30 In./Dakika3.9 "24 VDC€166.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DUFF-NORTON LT225-1-200 Lineer Aktüatör 12vdc Seyahat 7.9 In
€148.33 / Adet