DURHAM İMALAT Dökülme Kontrol Kabinleri
stil | Model | Raf Kapasitesi | Kapı Tipi | ölçü | Çekmece Sayısı | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2210-50 | - | - | 16 | 2 | - | - | 38.38 " | 18 " | €986.70 | |
B | 052-50 | 40 lb | Tek | 20/18 | - | 2 | 12.75 " | 30 " | 13.75 " | €322.01 | |
C | 534AV-50 | 40 lb | Tek | 20/18 | - | 2 | 5-9 / 16 " | 16.156 " | 15 " | €119.71 | |
D | 057-50 | 40 lb | Tek | 20/18 | - | 2 | 12.25 " | 32.25 " | 19.875 " | €536.52 | |
E | 3501-HDL-50 | 300 lb | Çift | 14 | 0 | 5 | 24 " | 78 " | 36 " | €2,905.59 | TEKLİF TALEBİ
|
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zon Vanaları
- Torna Uçları
- Çarpıcı ve Ağır Anahtarlar
- Alev Geciktirici Eldivenler
- Alüminyum Delikli Levhalar
- Üfleyiciler
- Mağaza Malzemeleri
- Laminasyon ve Ciltleme Ekipmanları
- Emniyet Anahtarları
- Tumbler ve Medya
- BURNDY Ofset Adaptörler, Al / Cu Anma Tel Tipi, Alüminyum
- BIG BILL Alev Almaz Tulum
- GUARDAIR Pirinç Uzantılar
- LOVEJOY SC Tipi Ara Parça Flanşları
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Basınç Hattı Filtreleri, Hasır, 60 Mikron, Viton Conta
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 5/8-18 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 200 IPS Fabrikasyon Bağlantı Elemanları, Soket x Soket
- BOSTON GEAR Dik Açılı Hipoit Konik Hız Düşürücüler
- MORSE DRUM Patlamaya Karşı Korumalı Kontrol Kutuları
- WEG ESWC Serisi Kombinasyon Tip-C Hat Genelinde Yolvericiler