DURHAM MANUFACTURING 3501-HDL-50 Dökülme Kontrol Kabini, 14 Gösterge, 5 Raf, Boyut 36-1/8 x 24-1/4 x 78 İnç
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dökülme Kontrol Kabini |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | Sarı |
Kapı Tipi | Çift |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 14 |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 5 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 300 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
stil | Kombinasyon |
Gemi ağırlığı (kg) | 173.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 61.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.76 |
Gemi genişliği (cm) | 198.12 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | MX |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00