A Doğruluk: -/+ %0.5 Tam Ölçek , İle uyumlu: Sıvılar ve Gaz , Kanal Bağlantı Tipi: FNPT , Kanal Boyutu: 1 / 2 " , Bağlantı Boyutu: 1 / 4 " , Bağlantı türü: FNPT , Elektriksel bağlantı: Kanal Bağlantılı Terminal Kartı , Seviye: 316 Derece, 316L Derece , Ev materyalleri: Alüminyum Döküm , Döngü Direnci: 0 ile 1300 Ohm , NEMA Derecelendirmesi: 4X , Çıkış Akımı: 4 ila 20 mA , Güç Gerekli: 13, 30V DC'ye , Tepki Süresi: 50 milisaniye. , Sıcaklık Menzil: 0 Derece 200 dereceye kadar F , Termal Hata: -/+ %0.02 , Islanan Malzemeler: Paslanmaz çelik