Dwyer Instruments 629-04-ch-p2-e5-s1 | 2hly1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 50 PSI, Boru | AC2CFQ 2HLY1

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 50 PSI, Kanal

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CFQ Model: 629-04-CH-P2-E5-S1Çapraz Referans: 2HLY1
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
€835.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Dönüştürücü
doğruluk-/+ %0.5 Tam Ölçek
uyumluSıvılar ve Gaz
Kanal Bağlantı TipiFNPT
Boru Boyutu1 / 2 "
Bağlantı boyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
Elektriksel bağlantıKanal Bağlantılı Terminal Kartı
sınıf316 Derece, 316L Derece
Gövde MalzemesiAlüminyum Döküm
Döngü Direnci0 ile 1300 Ohm
Maks. Basınç100 psi
NEMA Değerlendirmesi4X
Çıktı4 ila 20 mA
Çıkış Akımı4 ila 20 mA
Gerekli Güç13, 30V DC'ye
basınç Aralığı0 ila 50 psid
Ürün Veri Sayfasıdwyer-instruments-629-02-ch-p2-e5-s1.pdf
Tepki Süresi50 milisaniye.
Sıcaklık. menzil0 Derece 200 dereceye kadar F
Termal Hata-/+ %0.02
Islanan MalzemelerPaslanmaz çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)17.02
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Basınçbasınç AralığıÜcret
DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 10 PSI, Boru | AC2CFN 2HLX8 629-02-CH-P2-E5-S120 psi0 ila 10 psid€707.73
DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 - 25 PSI, Boru | AC2CFP 2HLX9 629-03-CH-P2-E5-S150 psi0 ila 25 psid€731.17
DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 - 100 PSI, Boru | AC2CFR 2HLY2 629-05-CH-P2-E5-S1200 psi0 ila 100 psid€720.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 Basınç Transdüseri, 0 ila 50 PSI, Kanal
€835.31 / Adet