EATON 2046 Serisi Düz Adaptörler
stil | Model | Bitiş | Uygun boyutu | + | uzunluk | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2046-24-24S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | - | Boru İpliği Hortum Adaptörü | 2.2 | 1500 | Kadın NPSM | €147.05 | |
A | 2046-32-32S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | - | Boru İpliği Hortum Adaptörü | 2.39 | 1125 | Kadın NPSM | €214.91 | |
A | 2046-20-20S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | - | Boru İpliği Hortum Adaptörü | 2.08 | 2000 | Kadın NPSM | €51.12 | |
A | 2046-6-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | 3 / 8-18 NPSM | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.12 " | 3500 psi | Dişi NPT'den Kadın NPSM'ye Döner | €12.71 | |
A | 2046-4-4S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1 / 4-18 NPSM | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.12 " | 4500 PSI | Dişi NPT'den Kadın NPSM'ye Döner | €9.15 | |
A | 2046-12-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | 3 / 4-14 NPSM | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.62 " | 3000 psi | Dişi NPT'den Kadın NPSM'ye Döner | €25.63 | |
A | 2046-16-16S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1 - 11-1 / 2 NPSM | Hidrolik Hortum Adaptörü | 2" | 2500 PSI | Dişi NPT'den Kadın NPSM'ye Döner | €35.24 | |
A | 2046-8-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | 1 / 2-14 NPSM | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.5 " | 3500 psi | Dişi NPT'den Kadın NPSM'ye Döner | €14.14 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ölçüm kapları
- Dahili Döner Broşlar
- Yemek İstasyonları
- Plug Sigorta Kutusu Kapak Üniteleri
- Gürültü Kontrol Aksesuarları
- Motor Tahrikli Pompalar
- Karbon çelik
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- süzgeçler
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- RUBBERMAID Kapıcı Arabası
- DAYTON Kitleri Kaydedin
- DAYTON Buffing Tekerlekler
- LAKELAND Alev Almaz Tulumlar
- WEATHERHEAD Erkek Dirsek, 45 Derece
- ARLINGTON INDUSTRIES Kablo Desteği, Plastik
- 2XL CORPORATION Islak Mendil Dispenseri Standı, 2XL
- MARTIN SPROCKET Konveyör Serisi Stok Delikli B Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 2052 Zincir Numarası
- KESON NR Serisi Çelik Uzun Bantlar
- BALDOR / DODGE GTH Bilyalı Rulmanlar