EATON 2066 Serisi Düz Adaptörler
stil | Model | Adaptör Tipi | Bitiş | Uygun boyutu | uzunluk | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2066-4-6S | - | Üç Değerlikli Kromat Çinko | - | 1.14 | 5000 | Kadın NPSM | €21.97 | |
A | 2066-6-8S | - | Üç Değerlikli Kromat Çinko | - | 1.19 | 5000 | Kadın NPSM | €29.79 | |
A | 2066-16-16S | Düz | Üç değerlikli Krom Çinko | 1 - 11-1 / 2 NPSM | 1.59 " | 3000 psi | Erkek ORB'den Kadın NPSM'ye | €60.40 | |
A | 2066-20-20S | Düz | Üç değerlikli Krom Çinko | 1-1 / 4 - 11-1 / 2 NPSM | 1.59 " | 2000 PSI | Erkek ORB'den Kadın NPSM'ye | €54.35 | |
A | 2066-24-24S | Düz | Üç değerlikli Krom Çinko | 1-1 / 2 - 11-1 / 2 NPSM | 2" | 1500 PSI | Erkek ORB'den Kadın NPSM'ye | €213.82 | |
A | 2066-4-4S | Düz | Üç değerlikli Krom Çinko | 1 / 4-18 NPSM | 1.05 " | 5000 psi | Erkek ORB'den Kadın NPSM'ye | €13.81 | |
A | 2066-8-10S | Düz İç Boru Döner | Üç değerlikli Krom Çinko | 1 / 2-14 NPSM | 1.3 " | 3500 psi | Erkek SAE - Dişi NPSM Fırdöndü | €17.15 | |
A | 2066-8-8S | Düz İç Boru Döner | Üç değerlikli Krom Çinko | 1 / 2-14 NPSM | 1.23 " | 3500 psi | Erkek SAE - Dişi NPSM Fırdöndü | €14.21 | |
A | 2066-6-6S | Düz İç Boru Döner | Üç değerlikli Krom Çinko | 3 / 8-18 NPSM | 1.14 " | 4000 PSI | Erkek SAE - Dişi NPSM Fırdöndü | €11.31 | |
A | 2066-12-12S | Düz İç Boru Döner | Üç değerlikli Krom Çinko | 3 / 4-14 NPSM | 1.58 " | 3500 psi | Erkek SAE - Dişi NPSM Fırdöndü | €28.06 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- borescope
- Kapalı Alan Giriş Vinçleri
- Masa Taşıyıcıları
- Kompresör Yağı
- Toprak Test Cihazı Aksesuarları
- kesici
- Fikstür
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Kuyu Pompaları
- Döner Pompalar
- EAZYPOWER Tek Uçlu Matkap / Havşa
- DAYTON Zaman Rölesi Gecikmeleri, 24VAC/DC
- TORK SPST Elektronik Zamanlayıcı
- VERSA KOOL Misting Hava Dairesel 18 İnç 3000 Cfm 115v
- CONRADER SRV 390 Emniyet Ventili, Yumuşak Koltuk
- EATON S811+/S801+ Serisi Baypas Kontaktörleri
- EATON Düz Hidrolik Hortum Adaptörleri
- MARTIN SPROCKET Tüp Gerdirme Çerçeveleri, MTTU25 Çerçevesi
- GREENLEE Delik Açma Milleri