EATON 2092 Serisi T/Y Adaptörleri
stil | Model | Bitiş | + | uzunluk | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2092-2-2S | Üç Değerlikli Kromat Çinko | Boru İpliği Hortum Adaptörü | 1.32 | 5000 | Erkek NPT | €32.80 | |
A | 2092-6-6S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 2.04 " | 3500 psi | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €18.44 | |
A | 2092-4-4S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.76 " | 4500 PSI | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €14.52 | |
A | 2092-16-16S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 3.24 " | 2500 PSI | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €70.17 | |
A | 2092-8-8S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 2.46 " | 3500 psi | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €32.83 | |
A | 2092-12-12S | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 2.72 " | 3000 psi | Erkek NPT'den Kadın NPT'ye | €46.55 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kutu Uç Anahtarları
- Matkap Aksesuarları
- Soğutma Kontrolleri
- Lastik Tamir Araçları
- Konu Takip Edenler
- Soğutma Fanları ve Aksesuarları
- Otomotiv Yağları
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Kapalı HID Armatürleri
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- APPROVED VENDOR Polipropilen Önceden Temizlenmiş Şişe
- TMI Anti-Statik PVC Düz Şerit Kapılar
- RED HEAD Matkap Ucunu Durdur
- COOPER B-LINE B107 Serisi Beş Delik U Destekler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 7/16-28 Un
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/4-20 Un
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio Ultimax 1500 Hidrolik Yağları
- AMERICAN TORCH TIP Gaz Hortumları
- VESTIL CST-F40-DK Serisi Yüksek Kaliteli Termoplastik Kauçuk Tekerler
- BOSTON GEAR 7 Çap Hatveli Çelik Spiral Gönye Dişlileri