Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2092-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XTG 4VPV8

EATON 2092-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9XTG Modeli: 2092-6-6SÇapraz Referans: 4VPV8
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
€20.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(F) NPT Boyutu3 / 8-18
(M) NPT Boyutu (In.)3 / 8-18
Adaptör TipiT şeklinde
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk2.04 "
Maks. Çalışma basıncı3500 psi
Konu TürüErkek NPT'den Kadın NPT'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiKR

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitiş+uzunlukMaks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2092-4-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XTF 4VPV7 2092-4-4SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.76 "4500 PSIErkek NPT'den Kadın NPT'ye€15.40
EATON 2092-8-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XTH 4VPV9 2092-8-8SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü2.46 "3500 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€34.48
EATON 2092-12-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XTJ 4VPW1 2092-12-12SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü2.72 "3000 psiErkek NPT'den Kadın NPT'ye€49.19
EATON 2092-16-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XTK 4VPW2 2092-16-16SÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü3.24 "2500 PSIErkek NPT'den Kadın NPT'ye€70.17
EATON 2092-2-2S Nptf Erkek Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AH8RJX 38YN81 2092-2-2SÜç Değerlikli Kromat ÇinkoBoru İpliği Hortum Adaptörü1.325000Erkek NPT€34.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2092-6-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Erkek Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik
€20.78 / Adet