EATON 2096 Serisi Düz Adaptörler
stil | Model | Adaptör Tipi | Bitiş | + | uzunluk | Maks. Çalışma basıncı | Konu Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2096-24 | - | Üç Değerlikli Kromat Çinko | Boru İpliği Hortum Adaptörü | 1.93 | 1000 | Kadın NPT | €95.43 | |
A | 2096-2 | - | Üç Değerlikli Kromat Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 0.75 " | 5000 | Kadın NPT | €6.79 | |
A | 2096-8-6S | Bağlama | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.7 " | 3500 psi | Kadın NPT | €12.50 | |
A | 2096-12-8S | Bağlama | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.96 " | 5000 psi | Kadın NPT | €16.73 | |
A | 2096-8-4S | Bağlama | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.7 " | 3500 psi | Kadın NPT | €8.85 | |
A | 2096-20 | NPT Kaplin | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.93 " | 2000 PSI | Kadın NPT'den Kadın NPT'ye | €52.57 | |
A | 2096-12 | NPT Kaplin | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.53 " | 3000 psi | Kadın NPT'den Kadın NPT'ye | €24.47 | |
A | 2096-16 | NPT Kaplin | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.89 " | 2500 PSI | Kadın NPT'den Kadın NPT'ye | €41.71 | |
A | 2096-4 | NPT Kaplin | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.13 " | 4500 PSI | Kadın NPT'den Kadın NPT'ye | €8.93 | |
A | 2096-6 | NPT Kaplin | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.13 " | 3500 psi | Kadın NPT'den Kadın NPT'ye | €12.15 | |
A | 2096-8 | NPT Kaplin | Üç değerlikli Krom Çinko | Hidrolik Hortum Adaptörü | 1.13 " | 3500 psi | Kadın NPT'den Kadın NPT'ye | €18.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Perçinleme
- Isıtma ve Soğutma Araçları
- Test Ekipmanı Aksesuarları
- Dedektör Tüpü Pompaları ve Kitleri
- Kilitleme Sistemleri
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Dağıtım Tabancaları
- hasır örme
- Otomotiv Temizliği / Görünüm
- APPROVED VENDOR Kapı Çekme Plakası
- BINKS Boya Tankı
- HI-TECH DURAVENT Bağlayıcı Kanal Hortumu
- SPEAKMAN Echo Serisi
- DIXON Blok Ve Hava Alma İğneli Vanalar
- SUPER-STRUT C710 Serisi Çatal Askı
- DAZOR LED Circline Kelepçe Montajlı Büyüteç, 43 İnç
- APEX-TOOLS Soket Uçları
- VESTIL CART Serisi Otomatik Kaydırmalı Hidrolik Kaldırma Arabaları
- WEG Hız Kontrolleri