Eaton 2096-8-4s | Nptf Dişi Karbon Çelik | 4vpr9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

EATON 2096-8-4S Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XRD 4VPR9

EATON 2096-8-4S Nptf Dişi Karbon Çelik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9XRD Modeli: 2096-8-4SÇapraz Referans: 4VPR9
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
€8.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Hortum Adaptörü
(F) NPT Boyutu1/2-14 x 1/4-18
Adaptör TipiBağlama
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Montaj MalzemesiÇelik
uzunluk1.7 "
Maks. Çalışma basıncı3500 psi
Konu TürüKadın NPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAdaptör TipiBitiş+uzunlukMaks. Çalışma basıncıKonu TürüÜcret
EATON 2096-4S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AB9TMV 2F481 2096-4NPT KaplinÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.13 "4500 PSIKadın NPT'den Kadın NPT'ye€8.93
EATON 2096-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AB9TMW 2F483 2096-6NPT KaplinÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.13 "3500 psiKadın NPT'den Kadın NPT'ye€12.15
EATON 2096-8S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AB9TMX 2F485 2096-8NPT KaplinÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.13 "3500 psiKadın NPT'den Kadın NPT'ye€18.48
EATON 2096-12S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD7ZJR 4HL82 2096-12NPT KaplinÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.53 "3000 psiKadın NPT'den Kadın NPT'ye€24.47
EATON 2096-16S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD7ZJT 4HL83 2096-16NPT KaplinÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.89 "2500 PSIKadın NPT'den Kadın NPT'ye€41.71
EATON 2096-20S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD7ZJU 4HL84 2096-20NPT KaplinÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.93 "2000 PSIKadın NPT'den Kadın NPT'ye€52.57
EATON 2096-8-6S Hidrolik Hortum Adaptörü, Nptf Dişi Nptf Dişi Karbon Çelik | AD9XRE 4VPT1 2096-8-6SBağlamaÜç değerlikli Krom ÇinkoHidrolik Hortum Adaptörü1.7 "3500 psiKadın NPT€12.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

EATON 2096-8-4S Nptf Dişi Karbon Çelik
€8.85 / Adet