EATON QUICKLAG Topraklama Hatalı Devre Kesiciler: QBGF Serisi
stil | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QBGF2040 | 10kAIC @ 120V | 40A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | QBHGF1020 | 22kAIC @ 120V | 20A | 1 | 120V | - | TEKLİF TALEBİ
|
QUICKLAG Topraklama Hatası Devre Kesiciler: QBGF Serisi
Eaton Quicklag minyatür devre kesiciler, motor çalıştırma kontrolleri ve alt ana devrelerdeki hassas elektrik devrelerinin korunması için uygundur. Bu üniteler, anlık ve zaman gecikmeli akım sınırlama işlevlerine sahip bir termal manyetik açma ünitesine ve açtırma durumunun görsel göstergesi için entegre bir merkez üstü geçiş mekanizmasına sahiptir. Kurulum ve bakım kesintilerini azaltmak için bir geçmeli montaj tesisine sahiptirler. Bir ve iki kutuplu varyantlarda bulunan bu QBGF Serisi MCB'lerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- 12 Volt Aksesuarlar
- Flex Kaplin Göbekleri
- Örnek Çekme Pompaları
- Tekerlek Mandalı Somunu Kilitleri
- Uçucu Organik Bileşik Dedektörleri
- HVAC Motorları
- Davul
- Sigortalar
- Kapalı HID Armatürleri
- Boru Montajı
- BRADY Bilme Hakkı Etiketi, (Toz Maskesi Piktogramı)
- OSG Yüksek Hızlı Çelik Kobalt Yağı Musluğu, V Kaplama Kaplama
- APPROVED VENDOR C Kanalı 1/4 İnç Bacak x 10 Ayak Uhmw
- BUSSMANN KGJ-E Serisi Özel Sigortalar
- HOFFMAN Tip 4 Arka Erişim Gövdeleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 3/8-12 Unf Lh
- EATON FD90 Serisi Kaplinler
- INGERSOLL-RAND montaj konsollar
- GROVE GEAR GRG Serisi, BM-D Stili, 826 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri
- GROVE GEAR GR Serisi, BL Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri