EATON QBHGF1020 Devre Kesici Üzerinde Cıvata Bab 20 Amp 120vac 1p 22kaic@120v
Madde: AG8TVL
Modeli: QBHGF1020
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Devre Kesici Üzerinde Cıvata |
AIC Derecelendirmesi | 22kAIC @ 120V |
Amper | 20A |
çerçeve Tipi | BAB |
Kutup sayısı | 1 |
Gerilim | 120V |
Gerilim türü | AC |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.05 |
Gemi uzunluğu (cm) | 12.95 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
PLATFORM | Model | AIC Derecelendirmesi | Amper | Kutup sayısı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QBGF2040 | 10kAIC @ 120V | 40A | 2 | 240V | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00