EATON Danfoss GH493 Serisi Kauçuk Hidrolik Spiral Hortumlar
Eaton Danfoss GH493 Serisi hidrolik spiral hortumlar, hidrolik sistemlerde petrol ve su bazlı akışkanların transferi için kullanılmaktadır.
stil | Model | Sıcaklık. menzil | Çizgi Boyutu | Hortum İç Çapı. | Tip | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Min. Viraj Yarıçapı | İşletme basıncı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH493-10X50' | -40 Derece 260 Derece | -10 | 5/8 | Tel Takviyeli | 50 | 1-7 / 64 | 4 | 6000 | €2,413.66 | |
A | GH493-24X60FT | -40 Derece 260 Derece | -24 | 1.5 | Tel Takviyeli | 60 | 2.125 | 10 | 4000 | €6,588.63 | |
A | GH493-32X60FT | -40 Derece 260 Derece | -32 | 2 | Tel Takviyeli | 60 | 2-41 / 64 | 12.5 | 4000 | €9,274.66 | |
A | GH493-20X60FT | -40 Derece 260 Derece | -20 | 1.25 | Tel Takviyeli | 60 | 1-53 / 64 | 8.25 | 4500 | €5,118.75 | |
A | GH493-16 | -40 ila 212 F | 16 | 1" | yığın | 50ft. | 1.48 " | 6" | 5100 PSI | €2,376.08 | |
A | GH493-20 | -40 ila 212 F | 20 | 1-1 / 4 " | yığın | 50ft. | 1.83 " | 8.25 " | 4500 PSI | €3,119.68 | |
A | GH493-12 | -40 ila 212 F | 12 | 3 / 4 " | yığın | 50ft. | 1.2 " | 4" | 5500 PSI | €2,039.76 | |
A | GH493-8 | -40 ila 212 F | 8 | 1 / 2 " | yığın | 50ft. | 0.92 " | 3.5 " | 6000 psi | €1,439.01 |
Özellikler
- Basınç dalgalanmalarına ve esnemeye direnmek için inşaat, madencilik, çiftçilik ve endüstriyel ekipman gibi kritik uygulamalarda çok yüksek basınçlı hidrolik hatlarla kullanım için 4 telli yapıya sahiptirler.
- Bu son derece iletken hortumlar, 260 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir ve en zorlu uygulamaların üstesinden gelmek için 4S Serisi hortum bağlantı parçalarıyla uyumludur.
- 4S Serisi bağlantı parçaları, yüksek darbeli basınç uygulamalarında sızdırmaz performans sağlayan, sistemin başlatılması veya kapatılması sırasında hortum soketinin ucunda nem birikmesine dirençli benzersiz bir O-ring contaya sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- SAE
- EN
- ISO
- ABS
- EN
- MSHA
Sık Sorulan Sorular
Esnek hortumların avantajları nelerdir?
Eaton esnek hortumları, bağlı bileşenlerin hareketine uyum sağlarken yönlendirme kolaylığı, titreşim emilimi, aşınma direnci ve ses yalıtımı sunan sentetik kauçuktan yapılmıştır.
DURA-KOTE kaplama teknolojisi nedir?
Eaton 4S/6S Serisi karbon çeliği bağlantı parçaları, normal hortum bağlantı parçalarına kıyasla üç kat daha fazla korozyon koruması sunan Dura-Kote kaplama teknolojisi ile birlikte gelir.
Uygun hidrolik bağlantı nasıl belirlenir?
- Armatür tipini belirleyin (kıvrımlı / yeniden kullanılabilir).
- Port bağlantısını hortum bağlantısıyla eşleştirin.
- Sızdırmazlık tipini belirleyin (O-ring, çift açılı veya konik dişli).
- Bağlantı tasarımını ve ipliğin boyutunu kontrol edin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kapı Tokmak Duvar Muhafızları
- Konik Makaralı Rulman Kapları
- Akülü Crimpers
- Beher
- Kaynak Pozisyonerler
- Egzoz fanları
- Tel Konnektörleri
- Burçlar
- Bitirme malzemeleri
- Sigortalar
- APPROVED VENDOR Tezgah Üstü Döner Tabla
- QMARK Elektrikli Süpürgelik Isıtıcılar
- OMRON STI STI Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları
- EAZYPOWER Tavan Askı Tornavidaları
- TRION Medya Hava Temizleyici
- KINGSTON VALVES 621 Serisi, Tamir Takımları
- SPEARS VALVES PVC Şeffaf Program 80 Endüstriyel Boru, Düz Uç
- EATON OEM Hat İzolasyon Anahtarları
- CONDOR Kaplamalı Eldiven, Avuç İçi Daldırma, Lateks, Kevlar, 10 Kalibre
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-L Stili, 821 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler